絞り込み
ブランド
  • POMONA
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,820)
  • 日本モレックス(molex)(2,299)
  • RS PRO(1,756)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,701)
  • フエニックス・コンタクト(1,251)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(511)
  • ハーティング(431)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(316)
  • SAMTEC(314)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • LEMO(179)
  • RADIALL(157)
  • GB[制御機器](139)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ POMONAアダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグPOMONA
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:三軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-03
ダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッド POMONAダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッドPOMONA
3,198税込3,518
1個
11日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:MDP シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1552-88
バナナ ジャック 15A クリンプ/ソルダー レッド POMONAバナナ ジャック 15A クリンプ/ソルダー レッドPOMONA
2,498税込2,748
1個
欠品中
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1516-75
RF アダプタ N プラグ-N ジャック 50 Ω POMONARF アダプタ N プラグ-N ジャック 50 ΩPOMONA
20,980税込23,078
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-34
ダブル バナナ プラグ ショート 15A ネジ ブラック POMONAダブル バナナ プラグ ショート 15A ネジ ブラックPOMONA
3,998税込4,398
1個
欠品中
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 色:ブラックアズワン品番65-1500-38
ダブル バナナ ジャック 15A タレット ブラック POMONAダブル バナナ ジャック 15A タレット ブラックPOMONA
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- 種別:ジャック 定格電流:15A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウントアズワン品番65-1442-14
アダプタ BNC ジャック-トライアキシャル プラグ POMONAアダプタ BNC ジャック-トライアキシャル プラグPOMONA
21,980税込24,178
1個
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:三軸 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-06
アダプタ BNC プラグ-BNC プラグ POMONAアダプタ BNC プラグ-BNC プラグPOMONA
3,198税込3,518
1個
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-11
RF アダプタ BNC ジャック-プラグ-ジャック 50 Ω POMONARF アダプタ BNC ジャック-プラグ-ジャック 50 ΩPOMONA
6,198税込6,818
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1576-13
BNC TEE アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャック POMONABNC TEE アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャックPOMONA
7,798税込8,578
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1456-23
RF/同軸 SMA ターミネーター ストレート 50 Ω POMONARF/同軸 SMA ターミネーター ストレート 50 ΩPOMONA
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1506-77
RF アダプタ SMA プラグ-BNC ジャック 50 Ω POMONARF アダプタ SMA プラグ-BNC ジャック 50 ΩPOMONA
7,498税込8,248
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-15
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω POMONARF 同軸 BNC ストレート ジャック 50ΩPOMONA
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1666-09
BNC ダスト キャップ ブラス POMONABNC ダスト キャップ ブラスPOMONA
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:BNC ジャック コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1498-60
アダプタ バナナ ジャック-ピン TIP 1POS POMONAアダプタ バナナ ジャック-ピン TIP 1POSPOMONA
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:ピン チップ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:テストアダプターアズワン品番65-1544-30
CONN バナナ ジャック 15A タレット レッド POMONACONN バナナ ジャック 15A タレット レッドPOMONA
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:60VDC コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:タレット 製品群:1581 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-41
アダプタ バナナ ジャック-ソケット TIP レッド POMONAアダプタ バナナ ジャック-ソケット TIP レッドPOMONA
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:ソケット チップ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1553-32
バナナ プラグ 15A クリンプ/ソルダー BLK/レッド POMONAバナナ プラグ 15A クリンプ/ソルダー BLK/レッドPOMONA
4,898税込5,388
1個
欠品中
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:1.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:クリンプ / はんだ 製品群:6383 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 終端:クリンプ / はんだアズワン品番65-1543-63
アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω POMONAアダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50ΩPOMONA
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1522-63
アダプタ BNC プラグ BNC ジャック ジャック 75Ω POMONAアダプタ BNC プラグ BNC ジャック ジャック 75ΩPOMONA
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:Y アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1589-99
アダプタ SMA ジャック SMA ジャック ジャック 50Ω POMONAアダプタ SMA ジャック SMA ジャック ジャック 50ΩPOMONA
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHzアズワン品番65-1499-17
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック S POMONARF/同軸 アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック SPOMONA
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コネクタ タイプ A:BNC プラグ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 最大周波数:3GHz 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1589-95
アダプタ バナナ ジャック-12AWG ソケット レッド POMONAアダプタ バナナ ジャック-12AWG ソケット レッドPOMONA
5,698税込6,268
1個
11日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:- 定格電流:24A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 終端 タイプ:- 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:アダプターアズワン品番65-1543-32

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル