絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(2,298)
  • RS PRO(1,747)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,727)
  • フエニックス・コンタクト(1,253)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(530)
  • ハーティング(432)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(367)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(317)
  • SAMTEC(315)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • LEMO(180)
  • RADIALL(158)
  • GB[制御機器](138)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(Pozidriv)ドライバービットセット Wera(Pozidriv)ドライバービットセットWera
449税込494
1セット
翌日出荷
ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)各25先端サイズ(PZ)1・2・3
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
219税込241
1個
翌日出荷
ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。 1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
179税込197
1個
翌日出荷
ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
219税込241
1個
翌日出荷
早期摩耗を防ぐトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービットセット Wera(Pozidriv)ドライバービットセットWera
699税込769
1セット
翌日出荷
ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)各25先端サイズ(PZ)1・2・3
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
939税込1,033
1個ほか
翌日出荷
ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
539税込593
1個
翌日出荷
トーションゾーンにより衝撃を吸収、早期摩耗を防ぎビットの寿命が延ばされます。
用途ポジドライブネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
539税込593
1個
翌日出荷
運動エネルギーが転用されるトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用のBiTorsionビット。製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘りがあり、汎用的に使用できます。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
239税込263
1個
翌日出荷
超硬質窒化チタン(TiN)コーティングを施した高品質ビットで、産業用途などの永続的な負荷に耐えます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25先端サイズ(PZ)2
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
539税込593
1個
翌日出荷
ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
379税込417
1個
翌日出荷
ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
379税込417
1個
翌日出荷
ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるねじりゾーンを備えたポジドライブネジ用のBiTorsionビット。製品寿命が大幅に延長されます。非常にハードなデザイン。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービット Wera(Pozidriv)ドライバービットWera
379税込417
1個
翌日出荷
バイトーションゾーン、破断時にも危険を大きく減らし使用寿命を大幅に伸ばします。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途ポジドライブネジ用
(Pozidriv)ドライバー Wera(Pozidriv)ドライバーWera
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
高品質のクラフトフォームプラスドライバー。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、作業場での転がりを防ぎます。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。
(Pozidriv)ドライバー Wera(Pozidriv)ドライバーWera
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達と迅速かつスムーズな作業を実現します。刃先の形状とサイズによる色分けを備えたTake it easy色分けシステムは、必要なツールをすばやく簡単に識別可能。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。
軸径(Φmm)4.5先端サイズ(PZ)1軸長(mm)300
(Pozidriv)ドライバー Wera(Pozidriv)ドライバーWera
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達と迅速かつスムーズな作業を実現します。刃先の形状とサイズによる色分けを備えたTake it easy色分けシステムは、必要なツールをすばやく簡単に識別可能。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。先端のレーザーチップはネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。
軸径(Φmm)6先端サイズ(PZ)2軸長(mm)250
(Pozidriv)ドライバー Wera(Pozidriv)ドライバーWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
ハンドルのハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトグリップゾーンは高トルク伝達を実現し、素早く丁寧な作業を実現します。ドライバーの先端は、レーザー光線を使用して微細に粗面化されており、このザラザラした表面が文字通りネジの頭に食い込むので滑りを防止します。オープンエンドまたはリングレンチを使用すると、六角ブレードと統合された六角レンチ補助具を介して、より高いトルクを伝達できます。プロファイルとサイズ刻印に応じて色分けされた「Take it easy」工具ファインダー なので必要な工具を簡単かつ迅速に見つけることができます。六角形の転がり防止機能により、職場での迷惑な転がりを防ぎます。
用途ポジドライブプラスネジ用

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル