絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(2,298)
  • RS PRO(1,747)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,727)
  • フエニックス・コンタクト(1,253)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(530)
  • ハーティング(432)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(367)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(317)
  • SAMTEC(315)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • LEMO(180)
  • RADIALL(158)
  • GB[制御機器](138)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ハンドポンプ SKF(日本エスケイエフ)油圧ハンドポンプSKF(日本エスケイエフ)
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷
すべてのSKF油圧ポンプには、SKF取り付けフルードLHMF 300が充填され、予備として1リットルのフルードが付属します。 SKF油圧ポンプ SKF油圧ポンプ728619 E SKF 728619 Eは、ベアリングや部品の取り付けに適した2段式ポンプです。最大150 MPaの圧力を発揮します。 特長と利点:オイルコンテナ容量: 2550 cm3 2段階圧力ポンピング 圧力ゲージ付き、丈夫なケース付属 製品用途の情報 SKFスーパーグリップボルト及び全サイズのSKF油圧ナットに使用できます。 SKF油圧ポンプ729124 SKF 729124は、SKF油圧ナットと組み合わせてベアリングや部品を取り付けられるように設計されています。最大100 MPaの圧力を発揮します。 特長と利点:オイルコンテナ容量: 250 cm3 圧力ゲージ付き、丈夫なケース付属 製品用途の情報 SKF油圧ナットと組み合わせて使用できます。スペースが限られ、クイック接続を使用できない場合に適しています。
仕様●使用可能なオイル容量:250cm3●ストロークあたりの変位 第1ステージ:0.5cm3●最高使用圧力:100 MPa●重さ:3.5kg●使用:手動●RoHS適合状況:適合●コード番号:124-8434アズワン品番68-4150-20

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル