絞り込み
ブランド
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(2,298)
  • RS PRO(1,747)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,727)
  • フエニックス・コンタクト(1,253)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(530)
  • ハーティング(432)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(367)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(317)
  • SAMTEC(315)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • LEMO(180)
  • RADIALL(158)
  • GB[制御機器](138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CE01シリーズ コンタクト M端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
14,980税込16,478
1パック(4000個)ほか
欠品中
CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
28,980税込31,878
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。適合電線範囲 AWG(#)16~22適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)34.35高さ(mm)11.2
CE01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CE01シリーズ コンタクト F端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
13,980税込15,378
1パック(4000個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
19,980税込21,978
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。適合電線範囲 AWG(#)16~22適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1
CL07A 中継用防水コネクタ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07A 中継用防水コネクタミネベアコネクト(旧住鉱テック)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
極数2ピッチ(mm)5.0×5.9定格電圧(V)300定格電流(A)5耐電圧AC1700接触抵抗(mΩ)10絶縁抵抗1000MΩnin/DC500V材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき材質ワイヤー、シール:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
CJ01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CJ01シリーズ コンタクト M端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
14,980税込16,478特価
1パック(2500個)
当日出荷から60日以内出荷
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
75,980税込83,578
1パック(500個)
60日以内出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)44幅(mm)24.1高さ(mm)17極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
CJ01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CJ01シリーズ コンタクト F端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
6,398税込7,038特価
1パック(2500個)
当日出荷から60日以内出荷
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
54,980税込60,478
1パック(500個)
60日以内出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)31.1幅(mm)23.8高さ(mm)16.4極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプミネベアコネクト(旧住鉱テック)
25,980税込28,578
1パック(100個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番208-2131長さ(mm)45幅(mm)17.5高さ(mm)11.4質量(g)1152.3極数3使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプミネベアコネクト(旧住鉱テック)
189,800税込208,780
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)53幅(mm)26.5高さ(mm)11.2質量(g)4025極数2使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
229,800税込252,780
1パック(500個)
60日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。極数2使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)38.5幅(mm)24.65高さ(mm)9.2
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
94,980税込104,478
1パック(1000個)
60日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)15.5
コネクタ・コネクタ付ケーブル ミネベアコネクト(旧住鉱テック)コネクタ・コネクタ付ケーブルミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1パック(1000個)
欠品中
CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル