絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □52(1)
- □92(2)
- □119(2)
入力電圧(V)
- AC100(2)
- AC115(2)
- AC200(2)
- AC220~230(3)
- DC12(2)
- DC24(1)
フレーム厚さ(mm)
- 15(1)
- 25(2)
- 38(2)
種類
- ACファン(3)
- DCファン(1)
最大風量(m3/min)
- 0.4(2)
- 1.1(3)
- 2.5(3)
特性
- 低消費電力(1)
- 小型(3)
- 標準(3)
- 薄型(3)
低消費電力・小型・標準・薄型
形状
- 角形(4)
角形
最大静圧(Pa)
- 59
- 18.6(6)
- 24.89(6)
- 27(8)
- 30(4)
- 34(7)
- 35.3(5)
- 40.2(7)
- 44(13)
- 45(5)
- 49(20)
- 65.7(6)
- 81(8)
- 84(7)
- 105(6)
- 135(4)
- 157(4)
- 300(8)
- 360(11)
- 1000(7)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
- 32(1)
- 39(2)
- 40(2)
32・39・40
ブランド
- オリエンタルモーター(5)
- 山洋電気(1)
オリエンタルモーター・山洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥3,898~税込¥4,288~1台10日以内出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応


















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)