絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- RS PRO(793)
- ROLINE(210)
- WURTH ELEKTRONIK(202)
- フエニックス・コンタクト(127)
- Advantech(アドバンテック)(40)
- BULGIN(22)
- AMPHENOL(21)
- VAN DAMME(20)
- NEC三菱(19)
- BELDEN(17)
- SAMTEC(16)
- MOXA(13)
- Telegartner(12)
- SIEMENS(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- ハーティング(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- WatchGuard(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)

両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷ケーブル40芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
両端96ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応。USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。最大127台までコンバータを増設可能。各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載。RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能。Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
両端68ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル68芯シールドケーブル(34 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタHDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
モーションコントロールボード
CONTEC(コンテック)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から29日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
RS232C Ethernetメディアコンバータ
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)保存温度(℃)-10~60使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプデータ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)接地D種接地((旧)第3種接地)チャネル数1ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと
カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch
CONTEC(コンテック)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷2相信号をカウント可能。フォトカプラ絶縁入力。割り込み、信号出力。ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を軽減するデジタルフィルタ機能搭載。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵。-20~60℃の周囲温度に対応サイズCONPROSYS nano 1UシリーズCONPROSYS nano応答速度500KHz使用コネクタ1× 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数1-chバス仕様CONPROSYS nano スロットカウント方式32-bit アップダウン
高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード
CONTEC(コンテック)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷最大8軸のモータ制御が可能。使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)バス仕様PCI速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5DMAチャネル数8ch(カウンタ)、8ch(モーション制御)
高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード
CONTEC(コンテック)¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷最大4軸のモータ制御が可能。使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)バス仕様PCI速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5DMAチャネル数4ch(カウンタ)、4ch(モーション制御)
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード
CONTEC(コンテック)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
96ピン→37ピンx2分配用ケーブル
CONTEC(コンテック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
nanoシリーズ アナログ入力(4ch、16bit)
CONTEC(コンテック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷CONPROSYS nanoシリーズのCPUユニットにアナログ入力インターフェイスを増設するI/Oモジュールです。
マルチファンクションDAQユニット
CONTEC(コンテック)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC・DAC/12-bitサンプリングレート:2μsec/ch (max.)バッファメモリ入力・出力/1k Word応答速度5MHz動作電圧入力・出力/5VDC-TTL使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch点数双方向/16点出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V応答速度(入力)200nsec (max.)応答速度(出力)200nsec (max.)バス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品