絞り込み
定格電圧(V)
- AC8~48(2)
- AC100(6)
- AC100~240(7)
- AC/DC8~48(2)
- DC3~24(1)
- DC5(2)
- DC8~48(2)
- DC12(4)
- DC12~24(2)
- DC12~48(1)
- DC24(17)
- DC24~28(1)
- DC100(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(139)
- マルヤス電業(103)
- SIEMENS(88)
- 日恵製作所(44)
- EATON(イートン)(34)
- WERMA(30)
- Signal Construct(26)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- RS PRO(13)
- Molveno(11)
- MARL(9)
- エスコ(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- EAO(5)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
- OXLEY(4)
- ABB(3)
- サトーパーツ(2)
- 日本緑十字社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

表示灯 30V 緑 1袋 10個入
EATON(イートン)¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷EatonA22LEDライト素子は、LEDテクノロジーの代替又は変換用です。Terminalの容量は0.75→2.5mm2です緑色仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●ランプタイプ:LED●シリーズ:A22アズワン品番65-7245-87
表示灯 240V 橙 実装ホールサイズ:22 x 30mm 1袋 5個入
Molveno¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷パネル切抜き22x30mmスナップフィットケータリング機器、HVAC、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています周囲温度:最大120℃他の22x30mmスイッチ製品にも対応しますカラーオプション:B71121H000000橙仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:22 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:25mm●シリーズ:B7アズワン品番65-7251-53
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm
Signal Construct¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ。SignalConstruct8mmIP67LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ。SignalConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10mm光学ガラスレンズを備えています。このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子。SMLDLEDパネルインジケータには、次の利点があります。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●強度:200mcd●長さ:37.1mmアズワン品番65-7259-62
表示灯 230V 赤 実装ホールサイズ:8mm
Signal Construct¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ナットワッシャ及びシールワッシャ。SignalConstruct突出型8mmIP67LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ。屋外用途に最適保護クラス:IP67クロムめっき金属製ハウジング仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:1300mcd●長さ:32.2mmアズワン品番65-7263-04
表示灯 230V 黄 実装ホールサイズ:10mm
Signal Construct¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ広視野角0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:2.5mA●長さ:38mmアズワン品番65-7255-25
表示灯 2.2V dc 赤 実装ホールサイズ:12mm 1箱 50個入
BULGIN¥199,800税込¥219,7801箱(50個)7日以内出荷Bulginバンダル抵抗LEDインジケータは、はんだタグ終端を備えています。本体はステンレススチール製です。広視野角耐衝撃、耐振設計仕様●定格電圧:2.2V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:12mm●ランプタイプ:LED●IPレーティング:IP66●シリーズ:DXアズワン品番65-7250-56
表示灯 12 → 14V 白 実装ホールサイズ:5mm
Signal Construct¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズはんだラグ接続仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mmアズワン品番65-7258-41
表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:8mm
Signal Construct¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。9mmパターン付きフラットレンズ10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm)はんだタグ仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mmアズワン品番65-7258-45
白熱電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷白熱灯、230Vac、5W、ベースBA15D、信号カラム用アクセサリ、直径50mm+70mm、(梱包ユニット10ユニット)仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:白熱灯●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mmアズワン品番65-7307-07
積層式表示灯 24 V dc 緑
パトライト(PATLITE)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000mcd出力)再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5DC12C:80、LR4及びLR5:85、LR6:88、LR7:90dB@1m)モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能)滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。24Vdc及び100-240Vacのタイプを用意オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意4つの取り付けオプション:直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)
積層式表示灯 24 V dc 緑
パトライト(PATLITE)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。緑色のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-26
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑
パトライト(PATLITE)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。赤と緑のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなし円形ブラケット/ケーブルでポールに取り付けるレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:469mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-88
積層式表示灯 24 V dc 赤
パトライト(PATLITE)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトは赤色LEDを備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-18
積層式表示灯 24 V dc 黄
パトライト(PATLITE)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000mcd出力)再設計されたサウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。(LR5DC12C:80、LR4及びLR5:85、LR6:88、LR7:90dB@1m)モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。(現場で構成可能)滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。24Vdc及び100-240Vacのタイプを用意オフホワイト及びシルバーのボディ色のタイプを用意4つの取り付けオプション:直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール(オフホワイトのみ)仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-54
積層式表示灯 24 V dc 黄
パトライト(PATLITE)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトはオレンジのLEDを備え、ベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。ボディカラーはオフホワイトです。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●消費電流:0.045 A, 0.3 A, 250 mAアズワン品番65-7360-38
積層式表示灯 24 V dc 黄
パトライト(PATLITE)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。LEDはオレンジに点灯しています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7279-95
積層式表示灯 24 V ac/dc
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷IdecシグナルライトタワーIdecLD6Aシリーズシグナルライトタワーは、LEDテクノロジーを利用しています。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ供給電圧は24Vdcです。この製品のハウジングはダークグレーです。このライトタワーは、独自の楕円レンズ形状とモダンなデザインが採用されており、照光領域と非照光領域のコントラストを使用して、シャープな照明とステータスの視認性を実現しています。特長と利点クリアなレンズタイプにより、オン/オフ状態を明確に区別人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3kHz、2種類の異なる音)は360°拡散し、音量を調節可能(70~90dB)ベース付きパネル取り付け点灯および点滅ユニット断続的な短い音と断続的な長い音の2つのアラームスタイル用途ワークステーションの監視認定CE認定IP65等級UL認定仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7320-25
信号灯 SM87HXBAシリーズ
EATON(イートン)¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷EatonHAC信号灯は、過酷な環境で使用するように設計されています。ステンレススチール又は船舶グレードの合金製エンクロージャは、軽量で耐腐食性と強度が要求されるオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ユニットは、お客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付いています。LEDタイプを用意しており、寿命が長くなっています。高温タイプも用意しています。ステンレススチールは、市販されているDurable(耐久性)材料の1つです。耐摩耗性と耐腐食性に優れており、過酷な環境での製品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。IP66及びIP67認定温度:55~+70oC高温タイプも用意していますステンレススチール又は船舶グレードの合金キセノン又はLEDタイプがあります各種レンズ色を取り揃えていますオプションのレンズガード仕様●電源電圧:24 V●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:SM87HXBAアズワン品番65-7313-59
信号灯 MC55シリーズ
WERMA¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷WermaSignalTechnikミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材はPC/ABSです。RoHS準拠(2022年10月現在)で、IP65保護等級です。動作温度:-20℃→+50℃張力を緩和するプルアウト保護保護クラス2仕様●電源電圧:10 → 30 V dc●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:55mm●シリーズ:MC55●高さ:71mmアズワン品番65-7322-56
信号ピラー用ラベルパネル SIRIUSシリーズ
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Siemens製のラベルパネルには、固定用アクセサリが付属しています。パイプへの取り付けに使用します仕様●シリーズ:SIRIUS●コンポーネントタイプ:ラベルパネル●併用可能製品:信号ポストアズワン品番65-7339-82
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点青色で提供されています光の強さは0.21cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:青アズワン品番65-7273-45
LED電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点カラーはクリア照度は1.4cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:クリアアズワン品番65-7309-49
DC12~48V LED回転灯 緑
エスコ¥15,500税込¥17,0501台翌日出荷高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PC色オフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバー
パトライト(PATLITE)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品Oリング×2個適合機種LR10材質PC質量(kg)0.036タイプユニット固定ねじ使用周囲温度(℃)-20~+50
パーティション取付ブラケット
パトライト(PATLITE)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット付属品締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2適合機種NHV/NHB材質鋼板質量(kg)0.4色オフホワイトタイプパーティション取付ブラケット取付場所屋内取付板厚(mm)取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
LED警告灯 141121/141122専用 PCS-LED 赤
日本緑十字社¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷141121/141122専用商品です。ソーラー充電タイプなのでスイッチを入れるだけの簡単設置です。明暗センサー内蔵で暗くなると自動的に点滅を開始します。満充電で約3日間連続使用可能です。材質グローブ/ポリカーボネート、ボディ/ポリプロピレン質量(kg)230高さ(mm)138径(Φmm)88電池寿命1年から1年半程度バッテリー容量(mAh)800使用条件ソーラー充電タイプ初回は4時間以上太陽光に当ててからご使用ください。アズワン品番65-1861-22色(グローブ)赤
LED合図灯 誘導灯+懐中電灯 YDT-900 赤 全長300mm
日本緑十字社¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷誘導棒と懐中電灯の両方に使用できる誘導灯です。発光部のカバーを外すと懐中電灯に変わります。付属品ベルトフック材質パイプ部/ポリエチレン、グリップ部:ABS色赤質量(g)114スイッチ【点灯用】点灯→点滅→消灯連続使用時間(時間)約50機能【懐中電灯】あり使用電池単2乾電池×2本(別売)照度(Lx)120/m2使用条件乾電池はアルカリ電池の使用を推奨しております。アズワン品番65-1859-79照射距離(m)【懐中電灯時】20
ニコUFO myubo用ACアダプター DC5V
日恵製作所¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷ミューボD05タイプ用ACアダプター。AC100VをDC5Vに変換定格電圧(V)DC100アズワン品番64-9077-03
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ
日恵製作所¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC5V VK10M-D05シリーズ
日恵製作所¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷定格電圧(V)DC5(100使用時は別売ACアダプターBK7AD05Sが必要)
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ
日恵製作所¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能電源単3電池×3
AC100V LED回転灯
エスコ¥21,000~税込¥23,100~1個翌日出荷仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
簡易車両出庫警告灯
日恵製作所¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
LEDネームバッジ
グリーンクロス¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷LEDで光るネームバッジになります。 専用アプリを使うだけで、文字の表示方法や表示速度など変更可能です。 夜間でも視認できるので使い方は様々です。用途イベントや夜間使用等にセット内容充電用USBコード質量(g)20![[給電ポール用] ケーブルフック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643514-210506-02.jpg)
[給電ポール用] ケーブルフック
エスコ¥4,360税込¥4,7961組翌日出荷仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):24×90.4×99(24×32.1×99)材質本体:ステンレス(SUS304)、EPDM、フック:ステンレス(SUS303)フック径(mm)Φ10



























![[単2x2本]LED誘導灯 EA983FRシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55317345-240516-04.jpg)













![[給電ポール用] ケーブルフック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643514-210506-02.jpg)