FA現場のお役立ち情報
568件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ WERMA

    信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ

    WERMA
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
  • 信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA

    信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ

    WERMA
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
    仕様●電源電圧:12 V、24 V●光効果:点滅, 点灯●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●消費電流:175mA●ベース直径:85mm●本体色:グレー●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●IP保護等級:IP66●代表規格:CE認証、cULus 認証、EAC、UKCA、WEE●コード番号:197-4199アズワン品番65-7319-45
  • 信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ WERMA

    信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ

    WERMA
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
    仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:白●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:120mm●シリーズ:EvoSIGNAL Maxi●高さ:173mm●コード番号:197-4239アズワン品番65-7319-09
  • 取り付けベース Siriusシリーズ SIEMENS

    取り付けベース Siriusシリーズ

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    壁面取り付け用ブラケット、片側取り付け用、フット及びパイプなし、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●高さ:106mm●ベース直径:70mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1624アズワン品番65-7306-62
  • 取り付けベース 93 x 85 x 170 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 93 x 85 x 170 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ メンブレングロメットケーブルエントリ 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:93 x 85 x 170 mm●コード番号:197-4218アズワン品番65-7319-19
  • 取り付けベース 18 x 62 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 18 x 62 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●併用可能製品:EvoSIGNAL シリーズ●IP保護等級:IP66●寸法:18 x 62 mm●コード番号:197-4191アズワン品番65-7322-16
  • 取り付けベース 120 x 74 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 120 x 74 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ねじ式ケーブルグランドケーブルエントリ 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:120 x 74 mm●コード番号:197-4244アズワン品番65-7323-16
  • 取り付けプレート 1袋 5個入 EATON(イートン)

    取り付けプレート 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    31,980税込35,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 埋込型プレートはアルミ製です。黄色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:埋込取り付けプレート●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9406アズワン品番65-7806-17
  • 取り付けブラケット パトライト(PATLITE)

    取り付けブラケット

    パトライト(PATLITE)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Patlite 丸型ブラケットPatlite シルバー丸形ブラケットは、直径 60 mm、高さ 35 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.03kg ( アクセサリの取り外し ) 屋内設置場所のみ用途 LR4-PJ/QJ LR5-PJ LR6 - PJ / QJ認定 IP65等級
    仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-PJ / QJ, LR5-PJ, LR6-PJ / QJ●ベース直径:60mm●本体色:シルバー●コード番号:169-7569アズワン品番65-7359-57
  • マウントラバー10R 日恵製作所

    マウントラバー10R

    日恵製作所
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    ニコスピナR100(VS10R)用マウントラバーです。マウントラバーを使用いただくと、ニコスピナR100(VS10R)の保護特性がIP23⇒IP55に向上します。(取付面に凹凸がある場合、防水性能が損なわれます)。壁面ブラケット中(A82711)と併用した場合、保護特性はIP55になりません。
    仕様●サイズ:Φ95、厚み9.2mm●材質:EPDMアズワン品番65-9242-25
  • ボディユニット LR7シリーズ パトライト(PATLITE)

    ボディユニット LR7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。 モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます(現場で構成可能)。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。 定格電圧: 240 V dc 標準ボディカラー: オフホワイト 4つの取り付けオプション: 直接、L形ブラケット付きポール、円形ブラケット付きポール、折りたたみ式ブラケット付きポール
    仕様●シリーズ:LR7●多機能:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:99mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7523アズワン品番65-7359-82
  • バッキングプレート SIEMENS

    バッキングプレート

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2195アズワン品番65-7837-95
  • ダストカバー SIEMENS

    ダストカバー

    SIEMENS
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ CES、BKS、IKON、RONIS 及び O.M.R。用ダストキャップ、キー監視あり / なし、22 mm、クリア
    仕様●種類:ダストカバー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2449アズワン品番65-7835-11
  • コンタクト&ライトブロック SIEMENS

    コンタクト&ライトブロック

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●種類:端子 Terminal モジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2202アズワン品番65-7837-45
  • ケーブルグロメット付き取り付けブラケット SIRIUSシリーズ SIEMENS

    ケーブルグロメット付き取り付けブラケット SIRIUSシリーズ

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 接続ソケットは、側面ケーブルエントリ側のケーブルアウトレット用に設計されています。脚なしで使用したり、信号カラム用のアクセサリとして使用したりすることもできます。重量は 0.085 Kg です
    仕様●シリーズ:SIRIUS●コンポーネントタイプ:ケーブルグロメット付き取り付けブラケット●コード番号:203-8720アズワン品番65-7343-88
  • キャップ SIEMENS

    キャップ

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●種類:密封可能キャップ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4831アズワン品番65-7839-17
  • Stop button 22 mm round plastic blac SIEMENS

    Stop button 22 mm round plastic blac

    SIEMENS
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET 、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:シングルデバイス。ホルダとモジュールは別途注文してください。●コード番号:193-3352アズワン品番65-7821-97
  • SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション トグルスイッチヘッド トグルスイッチ ラッチ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション トグルスイッチヘッド トグルスイッチ ラッチ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:トグルスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-5308アズワン品番65-7835-71
  • SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション トグルスイッチヘッド トグルスイッチ モメンタリ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション トグルスイッチヘッド トグルスイッチ モメンタリ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:トグルスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3356アズワン品番65-7837-77
  • Mounting tool for short Emergency-Stop EAO

    Mounting tool for short Emergency-Stop

    EAO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    EAO 84 シリーズのショート緊急停止用取り付け工具です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。
    仕様●種類:取り付け工具●併用可能製品:84シリーズ●シリーズ:84●コード番号:210-0817アズワン品番65-7800-25
  • LED電球 SIEMENS

    LED電球

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens LED Base BA 15d は信号カラム用に設計されています。重量は 0.020 Kg です●コード番号:203-8813アズワン品番65-7345-07
  • LED信号灯 LD15シリーズ EATON(イートン)

    LED信号灯 LD15シリーズ

    EATON(イートン)
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になっています。LD15 は、メンテナンスの手間がかからない革新的な LED アレイを採用し、寿命は最大 54、000 時間です。低消費電流設計により、ライト出力を損なうことなく省エネソリューションを実現しています。ユニットはお客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付属しています。認定温度: -55 → +70 ℃ 耐腐食性 GRP オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションの鋳造アルミ製又はステンレススチール製ワイヤガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ 5 種類のユーザー選択可能な機能: -60 fpm → 80 fpm → 120 fpm - ダブルフラッシュ - 定常 リモート及びローカル機能選択
    仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15●コード番号:229-9720アズワン品番65-7316-34
  • LEDランプ 1袋 5個入 SIEMENS

    LEDランプ 1袋 5個入

    SIEMENS
    5,798税込6,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。白LED
    仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1404アズワン品番65-7796-51
  • Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    IEC、JIS。UL、CSA。パイロットライト用照光式ヘッド。一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
    仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:817-4871アズワン品番65-7824-58
  • Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリック

    Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです。Schneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal、基板などがあります。用途。XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラー(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
    仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9451アズワン品番65-7845-01
  • Builtin luminaire rotating beacon integ SIEMENS

    Builtin luminaire rotating beacon integ

    SIEMENS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6072アズワン品番65-7342-32
  • Builtin luminaire flashing indicator IN SIEMENS

    Builtin luminaire flashing indicator IN

    SIEMENS
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6061アズワン品番65-7347-48
  • AS-Iエレメント Siriusシリーズ SIEMENS

    AS-Iエレメント Siriusシリーズ

    SIEMENS
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インターフェイスモジュールSiemens Sirius シリーズモジュールは、外部補助電圧を伴う AS インターフェースアダプタ素子です。定格電圧は 24 V dc です。この製品の外径及びベース径は 50 mm です。高さ 67 mm、幅 52 mm です。特長と利点取り付けスタイルはバヨネットです 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃用途 4 つのシグナリング要素認定 CE認定 EAC 認定 IP54等級 UL認定
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:インターフェイスモジュール●併用可能製品:信号素子 x 4●ベース直径:50mm●本体色:黒●コード番号:181-1625アズワン品番65-7308-79
  • 保護カラー SIEMENS

    保護カラー

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。マッシュルーム押しボタン緊急停止用保護カラー( 30 mm 及び 40 mm )は、エンクロージャの上部に取り付け可能で、ラベルプレート用スペース、黄色、プラスチック製です
    仕様●種類:保護カラー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2516アズワン品番65-7838-74
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャに接着するためのラベルプレート、ラベルサイズ 22 x 22 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:オン
    仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2635アズワン品番65-7817-64
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャに接着するためのラベルプレート、ラベルサイズ 22 x 22 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:点灯
    仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3685アズワン品番65-7837-27
  • 端子 SIEMENS

    端子

    SIEMENS
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子(青、スプリングタイプ端子)、フロントプレート取り付け用
    仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2741アズワン品番65-7837-50
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャへの接着用ラベルプレート、ラベルサイズ 22 x 22 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:開
    仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2692アズワン品番65-7821-09
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。ラベルホルダにスナップするか接着するためのラベルプレート、ラベルサイズ 12.5 x 27 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:開
    仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2539アズワン品番65-7821-33
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャに接着するためのラベルプレート、ラベルサイズ 22 x 22 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:閉じる
    仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2688アズワン品番65-7817-22
  • 保護キャップ SIEMENS

    保護キャップ

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    マッシュルームボタン用シリコン保護キャップ、40 mm、22 mm デザイン、透明
    仕様●種類:透明キャップ●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1900●コード番号:183-7302アズワン品番65-7791-69
  • 凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    凡例プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。ラベルホルダにスナップオン又は接着するためのラベルプレート、ラベルサイズ 12.5 x 27 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:リセット
    仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2517アズワン品番65-7816-62
  • 信号灯 XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック

    信号灯 XVRシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスII。CE、UR、UL。Schneider XVR超高輝度LED信号灯。Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:120mm●本体色:緑●ランプ含む:あり●シリーズ:XVR●コード番号:814-5108アズワン品番65-7352-04
  • 信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ WERMA

    信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ

    WERMA
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
    仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:120mm●シリーズ:EvoSIGNAL Maxi●高さ:173mm●コード番号:197-4241アズワン品番65-7320-86

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品