FA現場のお役立ち情報
558件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • 信号灯 MC55シリーズ WERMA

    信号灯 MC55シリーズ

    WERMA
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ 張力を緩和するプルアウト保護 保護クラス2
    仕様●電源電圧:24 V●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:55mm●シリーズ:MC55●高さ:71mm
  • 信号灯 MC55シリーズ WERMA

    信号灯 MC55シリーズ

    WERMA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP65 保護等級です。動作温度: -20℃ → +50℃ M12 プラグ 5 極 保護クラス2
  • 信号灯 K50Lシリーズ Banner

    信号灯 K50Lシリーズ

    Banner
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Turck EZ-LIGHT K50 LED信号灯。Turck Banner EZ-LIGHT K50シリーズLED信号灯はDC動作のインジケータで、屋内と屋外のインジケータ機能向けに非常に明るい照明を提供します。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるK50シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付
    仕様●電源電圧:18 → 30 V dc●光効果:点滅●発光色:緑、赤、黄●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:50mm●ランプ含む:あり●シリーズ:K50L●多機能:あり●高さ:69mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7326-62
  • 信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ WERMA

    信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ

    WERMA
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
  • 信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA

    信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ

    WERMA
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
  • 信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ WERMA

    信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ

    WERMA
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
  • 取り付けベース チューブ付き Siriusシリーズ SIEMENS

    取り付けベース チューブ付き Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    フット付きパイプ、長さ100 mm、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm
    長さ(mm)100質量(kg)0.059色黒シリーズSirius保護等級IP66、IP69Kベース径(Φmm)70アズワン品番65-7306-20併用可能製品信号カラムコンポーネントタイプ:フット付きパイプ
  • 取り付けベース チューブ付き 960シリーズ 設計 WERMA

    取り付けベース チューブ付き 960シリーズ 設計

    WERMA
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:設計●シリーズ:960●コンポーネントタイプ:取り付けベース(チューブ付き)●多機能:なしアズワン品番65-7356-97
  • 取り付けベース Siriusシリーズ SIEMENS

    取り付けベース Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ブラケットSiemens Sirius シリーズは、フットマウント用のブラケットです。直径 50 mm と 70 mm で黒色が使われています。適合する周囲温度範囲は、-20 → 50 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●高さ:57mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7301-73
  • 取り付けベース Siriusシリーズ SIEMENS

    取り付けベース Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens フット Siemens Sirius シリーズプラスチック製脚は、パイプへの取り付けに使用されます。ベースの直径は 70 mm、高さは 37 mm、幅は 70 mm です。特長と利点取り付けスタイルはフロアマウントです 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃用途 [Signaling] 列認定 EAC 認定 UL認定
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:脚●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:70mm●本体色:黒アズワン品番65-7308-03
  • 取り付けベース 90 x 85 x 53 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 90 x 85 x 53 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:90 x 85 x 53 mmアズワン品番65-7320-85
  • 取り付けベース 69 x 62 x 45 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 69 x 62 x 45 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:69 x 62 x 45 mmアズワン品番65-7319-60
  • 取り付けベース 67 x 62 x 51 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 67 x 62 x 51 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ねじ式ケーブルグランドケーブルエントリ 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:67 x 62 x 51 mmアズワン品番65-7323-11
  • 取り付けベース 64 x 85 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 64 x 85 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ スルーホールケーブルエントリ 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:64 x 85 mmアズワン品番65-7322-71
  • 取り付けベース 57 x 120 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 57 x 120 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ねじ式ケーブルグランドケーブルエントリ 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:57 x 120 mmアズワン品番65-7323-15
  • 取り付けベース 53 x 85 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 53 x 85 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ねじ式ケーブルグランドケーブルエントリ 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:53 x 85 mmアズワン品番65-7320-78
  • 取り付けベース 39 x 85 x 75 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 39 x 85 x 75 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ねじ式ケーブルグランドケーブルエントリ 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:39 x 85 x 75 mmアズワン品番65-7319-10
  • 取り付けベース 33 x 62 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 33 x 62 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:33 x 62 mmアズワン品番65-7319-42
  • 取り付けベース 27 x 120 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 27 x 120 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:27 x 120 mmアズワン品番65-7323-14
  • 取り付けベース 120 x 74 mm EvoSIGNAL WERMA

    取り付けベース 120 x 74 mm EvoSIGNAL

    WERMA
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ スルーホールケーブルエントリ 汚染レベル 3
    仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:120 x 74 mmアズワン品番65-7323-17
  • 取り付けブラケット パトライト(PATLITE)

    取り付けブラケット

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
    材質PC(ポリカーボネート)長さ(mm)55質量(kg)0.07タイプオプション外径(Φmm)54対応LR6、LR7ライトコラム保護等級IP65取付場所屋内取付方向右方向色(本体)黒アズワン品番65-7360-47
  • 取り付けブラケット パトライト(PATLITE)

    取り付けブラケット

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級
    仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:黒アズワン品番65-7359-87
  • 取り付けブラケット パトライト(PATLITE)

    取り付けブラケット

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級
    仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:シルバーアズワン品番65-7360-79
  • 押しボタンバルブホルダ ハネウェル

    押しボタンバルブホルダ

    ハネウェル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能アズワン品番65-7265-05
  • ロックねじ 8GK9910 1袋 20個入 SIEMENS

    ロックねじ 8GK9910 1袋 20個入

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Siemens Alpha DIN 速断ロックねじは、プラスチック製セクションカバー( RAL7035 )に使用されます。20 ユニット 重量: 1.4 g
    仕様●シリーズ:8GK9910●アクセサリタイプ:ロックねじ●色:シルバー●併用可能製品:RAL7035アズワン品番65-7344-49
  • ライトモジュール LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    ライトモジュール LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite LED ライトユニットは、LR7 シリーズ用の LED ユニットです。ライトは、ハードウェアの再配線や再構成を行わなくても、シグナルタワーに追加したり、シグナルタワーから取り外したりできます。青色の LED があります。 モジュールユニットは、シグナルタワーから一度に 1 つずつ取り外す必要があります。モジュー
    仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●発光色:クリア●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:40mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7276-86
  • ボディユニット LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    ボディユニット LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
    仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:99mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7279-53
  • ボディユニット LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    ボディユニット LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高い性能を発揮します。黒色ボディカラーが用意されています。特長と利点ノッ
    仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:99mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-25
  • ボディユニット LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    ボディユニット LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。本体の色はオフホワイトです。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点ノックア
    仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:99mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7279-47
  • ボディユニット LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    ボディユニット LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接 / ケー
    仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:99mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7270-58
  • ブランキングプラグ SIEMENS

    ブランキングプラグ

    SIEMENS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Connection 要素にはエンドカバーが付属しています。床面 / アングル取り付けに使用します
    仕様●コンポーネントタイプ:ブランキングプラグ●ベース直径:70mmアズワン品番65-7345-94
  • ブランキングプラグ SIEMENS

    ブランキングプラグ

    SIEMENS
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Connection 要素にはエンドカバーが付属しています。スプリング式 Terminal と組み合わせて使用します
    仕様●コンポーネントタイプ:ブランキングプラグ●ベース直径:70mmアズワン品番65-7339-81
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度は 1.69 cd の透明な LED で、直径は 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:クリア●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-61
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度 0.11 cd の青色 LED を備え、直径 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-81
  • フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS

    フラッシュライトユニット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インターフェイスアダプタ素子ですSiemens Sirius シリーズのインターフェイスアダプタ素子は、黒色レンズとハウジングを備えています。このアダプタ素子の動作電圧は 24 V dc です。4 つのシグナリングエレメントに使用されます。信号列素子の外径は 70 mm で、バヨネット取り付けタイプがあります。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ ス
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:インターフェースアダプタ素子●電流タイプ:DC●発光色:黒●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●本体色:黒アズワン品番65-7308-49
  • ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入 SIEMENS

    ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9911 1袋 100個入

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens Alpha 160 / 400 / 630 絶縁サポート延長は 7.5 mm です。サポートに接続するための 100 台のユニットがあります 正味重量: 1.4 g
    仕様●シリーズ:8GK9911●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7342-18
  • ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711 SIEMENS

    ブラケット取付 136.8 x 131 mm、250 x 150 mm 8GK9711

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Alpha 400/630 DIN バスバーホルダは、中心線間隔が 60 mm の 3 極です。ステーへの取り付け: SS12 x 5 ( 10 )、20 x 5 ( 10 )、30 x 5 ( 10 ) SR60 バスバー N システム H:300 用
    仕様●シリーズ:8GK9711●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:シルバー●併用可能製品:SR60 バスバー N システム●寸法:136.8 x 131 mm 、250 x 150 mmアズワン品番65-7341-16
  • ブザーユニット LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    ブザーユニット LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
    仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:85dB●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-19
  • ブザー SIRIUS ACT SIEMENS

    ブザー SIRIUS ACT

    SIEMENS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    音響信号装置、小型、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、連続音2.4 kHz、IP40、音圧(最小): 95 dB/10 cm、ホルダ付き、動作電圧: 24 V ac/dc、ねじ止め端子
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●取付方法:前面取り付け●直径:29.5 mm●用途:ブザー●最大デシベル:95dB●シリーズ:SIRIUS ACT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7361-28
  • ブザー Series 02 EAO

    ブザー Series 02

    EAO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    24 x 48 の EAO ブザーは、動作電圧範囲が 10 → 55 V ac と 10 → 75 V dc となっています。取付け切抜き寸法は 21.2 mm x 41.2 mm です。フラッシュ設計です。フロントキャップの材質はプラスチックで、フロントの形状は角型です。IP40 前面保護 ねじ止め端子 重量は 0.060kg 未満です
    仕様●電源電圧:10→ 75 V●音圧レベル/1m:85dB●トーンの数:1●取付方法:パネル取り付け●用途:ブザー●シリーズ:Series 02アズワン品番65-7297-19

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品