絞り込み
定格電圧(V)
- AC8~48(2)
- AC100(6)
- AC100~240(7)
- AC/DC8~48(2)
- DC3~24(1)
- DC5(2)
- DC8~48(2)
- DC12(4)
- DC12~24(2)
- DC12~48(1)
- DC24(17)
- DC24~28(1)
- DC100(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(139)
- マルヤス電業(103)
- SIEMENS(88)
- 日恵製作所(44)
- EATON(イートン)(34)
- WERMA(30)
- Signal Construct(26)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- RS PRO(13)
- Molveno(11)
- MARL(9)
- エスコ(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- EAO(5)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
- OXLEY(4)
- ABB(3)
- サトーパーツ(2)
- 日本緑十字社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

Φ25トランス付角ワイド形パイロットライト 角 黒色枠 純白 LED
マルヤス電業¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:角ワイド形●枠色:角黒枠●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:純白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4683-86
Φ22抵抗器付平形パイロットライト 樹脂リング
マルヤス電業¥2,198税込¥2,4181個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC200~240V●照光部色:白●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4680-93
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白 白熱球
マルヤス電業¥798税込¥8781個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC30V●照光部色:白●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40アズワン品番67-4677-82
Φ22トランス付長角ワイド形パイロットライト 角 メタル色枠
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC200~220V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4673-86
流線型表示灯 黄
パトライト(PATLITE)¥41,980税込¥46,1781台18日以内出荷新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光 トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 LED光源を使用した丸形マグネット取付タイプの表示灯です。 トリプルフラッシュで周囲に警告を行います。 プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光仕様●色味:黄●発光機能:点滅発光(トリプルフラッシュ)●点滅数(回/分):133●種別:流線型表示灯●プラグ部スイッチ:なしアズワン品番67-5229-47
大型回転灯 三脚付 LED・キセノン
アズワン¥122,166税込¥134,3831個3日以内出荷大型のLED回転灯です 屋外工事現場等の夜間作業時に適しています。 三脚が387-231です仕様●サイズ:W600×D600×H167mm●材質:本体/強化プラスチック、レンズ/アクリル樹脂アズワン品番67-7380-32
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入
EATON(イートン)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。デフォウトの銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9484アズワン品番65-7806-96
保護キャップ
SIEMENS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●種類:シリコン保護キャップ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3921アズワン品番65-7837-40
保護キャップ
SIEMENS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。プッシュボタン用の密閉式キャップ、フラット、22 mm、透明仕様●種類:密封可能キャップ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2395アズワン品番65-7831-04
保護カラー
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●種類:360 ° 保護カラー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3875アズワン品番65-7819-57
白熱電球 Siriusシリーズ
SIEMENS¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷Siemens 白熱灯Siemens Sirius シリーズ白熱灯は、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。高さ 42 mm、幅 16 mm です。このランプの供給電圧は 24 V ac/dc、出力 5 W です。特長と利点カラーはクリア 総重量は 5.76g 取り付けスタイルは BA 15d です 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃用途 [Signaling] 列認定 C-TICK ( C-TICK EAC 認定 UL認定仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:白熱灯●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●コード番号:181-1653アズワン品番65-7306-21
端子
SIEMENS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子(黒、スプリングタイプ端子)、フロントプレート取り付け用仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2738アズワン品番65-7837-86
端子
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子(黒、ねじ止め端子)、床面取り付け用仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2739アズワン品番65-7837-38
挿入プレート 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥8,498税込¥9,3481袋(10個)7日以内出荷仕様●種類:インサート●併用可能製品:Thalassa PLS コンパクトエンクロージャ●コード番号:181-2616アズワン品番65-7810-74
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア
パトライト(PATLITE)¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑、白、青の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし 円形ブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65等級 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:88dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:589mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7516アズワン品番65-7305-21
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑
パトライト(PATLITE)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、橙、緑の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:504mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●動作温度 Max:+50℃●コード番号:169-8874アズワン品番65-7359-75
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄 / 緑
パトライト(PATLITE)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトには、赤、緑、橙の LED があり、ベースマウントになっています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます 点滅/ブザーなし リニアブラケット / ケーブルでポール取り付け レンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光( 2000 mcd 出力)を実現 完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 40 サイズ認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 Subpart B Class A IP65 KC (KN 61000-6-4、KN 61000-6-2、3) 低電圧指令 (IEC/EN60947-5-1、EN62471) UL508仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:538.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP54●本体色:シルバー●コード番号:169-8872アズワン品番65-7359-90
積層式表示灯 24 V dc 赤 / 黄
パトライト(PATLITE)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。 モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:179mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1780アズワン品番65-7284-20
積層式表示灯 24 V dc 黄
パトライト(PATLITE)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。LED はオレンジに点灯。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点点滅/ブザー モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます 円形ブラケット / ケーブルでポールに取り付ける レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 60 塩基認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:463.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●最大デシベル:88dB●コード番号:170-1736アズワン品番65-7326-37
積層式表示灯 24 V dc 黄
パトライト(PATLITE)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュールは、完全密閉により防水と防塵が強化されていながら、大きな音を全方向に発します。 モジュール化された「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます。 滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●本体色:シルバー●コード番号:170-1748アズワン品番65-7276-93
積層式表示灯 24 V ac/dc
IDEC(和泉電気)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷レンズの間に非照明領域のあるストライプデザイン。光の乱れが少なく、照明の色が際立つ、超高輝度LEDを内蔵。 さまざまな方向からの視認性が高いIDEC独自のレンズ形状。 5種類の取り付け方式に対応。アルミフレームへの取り付け、壁面取り付け、直接取り付け、ポール取り付け(ベース又はL字型ブラケット使用)が簡単。 クリアレンズタイプを用意。 点滅サイクル: 1.75 Hz (約105回/秒点滅)。 360 °拡散する人間工学に基づいて設計されたアラーム音(3.3 kHz、2種類の異なる音)。音量調整可能(70 → 90 dB)。仕様●シリーズ:LD6A●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●音圧レベル/1m:70 → 90dB●取付方法:ポール取り付け●ベース直径:94mm●IP保護等級:IP54、IP65●動作温度 Min:-25℃●コード番号:179-4775アズワン品番65-7311-17
取付けブラケット Siriusシリーズ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷壁面取り付け用ブラケット、両側取り付け用、フット及びパイプなし、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:70mm●本体色:黒●コード番号:181-1628アズワン品番65-7306-87
取り付けベース 33 x 62 mm EvoSIGNAL
WERMA¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:33 x 62 mm●コード番号:197-4193アズワン品番65-7320-60
取り付けベース 19 x 85 mm EvoSIGNAL
WERMA¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:19 x 85 mm●コード番号:197-4216アズワン品番65-7319-06
取り付けブラケット
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●Siemens の脚は、床に個別に取り付けるように設計されています。シグナリングカラムに使用されます。それは 0.043 キログラムを重量を量る●コード番号:203-8729アズワン品番65-7340-68
緊急時停止プレート 1袋 10個入
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止用ワッシャ、黄色、銘: NOT HALT、外径 75 mm、内径 22.5 mm、厚さ 2 mm仕様●種類:非常停止プレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3604アズワン品番65-7832-61
緊急時停止プレート 1袋 10個入
SIEMENS¥57,980税込¥63,7781袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●種類:非常停止プレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4694アズワン品番65-7839-01
ランプ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:青●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4981アズワン品番65-7354-20
ラベルホルダ 1袋 10個入
SIEMENS¥5,498税込¥6,0481袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●種類:ラベルホルダ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4731アズワン品番65-7835-50
ラベルホルダ 1袋 10個入
SIEMENS¥4,598税込¥5,0581袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。ラベルホルダ、22 mm、フレーム長方形(底部)、黒色、ラベルプレート 27 mm x 27 mm、接着用仕様●種類:ラベルホルダ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2451アズワン品番65-7823-03
ラベル 1袋 10個入
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781袋(10個)7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。ポテンショメータ用のラベルプレート、黒色ラベル、白色フォント、銘: 0 → 10、外径: 40 mm仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2455アズワン品番65-7830-83
ホルダ
シュナイダーエレクトリック¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型ヘッドとブランク凡例を取り付けられる 30 x 50 mm の凡例ホルダです仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3534アズワン品番65-7827-97
ホルダ
シュナイダーエレクトリック¥459税込¥5051個7日以内出荷動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など凡例ホルダ 40 x 50 mm は、埋込型ヘッド、凡例なしで取り付けられます仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3640アズワン品番65-7828-10
ホルダ
シュナイダーエレクトリック¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型ヘッドとブランク凡例を取り付けられる 30 x 50 mm の凡例ホルダです仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3533アズワン品番65-7827-96
ホルダ
シュナイダーエレクトリック¥579税込¥6371個7日以内出荷動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など凡例ホルダ 40 x 60 mm は、埋込型ヘッド、凡例なしです仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3637アズワン品番65-7827-65
ボタンプレート 1袋 10個入
EATON(イートン)¥7,698税込¥8,4681袋(10個)7日以内出荷Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートにクランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9444アズワン品番65-7806-18
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径50 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●IP保護等級:IP54●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1639アズワン品番65-7307-11
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷連続光素子、内蔵LED、黄色、24 V ac/dc、直径50 mm仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●ベース直径:50mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1638アズワン品番65-7308-45
ブラケット取付 57 x 55 x 76.5 mm 8WD4408
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens 製ブラケットはベース取り付けに使用され、直径 70 mm の信号カラム用アクセサリとして使用されます。取り付けタイプのベース取り付け 保護クラス IP IP65仕様●シリーズ:8WD4408●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:黒●併用可能製品:シグナリングカラム●IP保護等級:IP65●寸法:57 x 55 x 76.5 mm●コード番号:203-8765アズワン品番65-7341-52