3ページ目: エンコーダ

FA現場のお役立ち情報
104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインレシーバ・コンバータ 武藤工業

    ラインレシーバ・コンバータ

    武藤工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    長距離伝送のためエンコーダからの出力パルスを作動出力(ラインドライバ出力)に変換・受信する装置です
    仕様出力信号形態:オープンコレクタ適合エンコーダ:ラインドライバLDC-01電源(V)DC12~24 10%応答速度300kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリメンタル デジカラー 武藤工業

    インクリメンタル デジカラー

    武藤工業
    69,980税込76,978
    1台
    61日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
    仕様出力信号相:A、B相軸径(Φmm)(内径)20許容回転数(min-1[r.p.m])700出力方式オープンコレクタ電源コード(m)2(先端未処理)電源電圧(V)DC10~26.5ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)起動トルク(N・m)24×10-3RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)15以下
  • ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
  • ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
  • ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    分解能は最大10ビット(1024)までを用意。 。強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。 。Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。 。読取り誤差のないグレイコード出力。 。メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。 。原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。
    種別アブソリュート型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10.8~26.4使用周囲温度(℃)-10~+50最大応答周波数(kHz)20起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類グレイ2進(CW)出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)96シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • ロータリーエンコーダ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    奥行(mm)49外径(Φmm)50信号形式一相出力形保護等級IP50
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 防塵型出力(二相原点付):トーテムポール出力電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)100外寸(外径Φ×奥行D)(mm)38×26
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    オープンコレクタ出力型 シャフトタイプ (IP65)
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ保護構造IP65 防塵・防噴流型出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)15取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200外寸(外径Φ×奥行D)(mm)40×35
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ラインドライバ出力型 ロングシャフトタイプ
    タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
  • マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
    用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。付属品ブラケット、カップリング長さ(mm)91検出方式光学式外径(Φmm)50周波数(kHz)最大応答:50許容回転数(min-1[r.p.m])3000分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH最大応答周波数(kHz)50取得規格CE、EAC耐衝撃50G最大/max出力コードバイナリコードIP等級IP64(防塵、防油保護)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90
  • Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。
    用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
  • エンコーダ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    エンコーダ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    42,980税込47,278
    1セット(10個)ほか
    8日以内出荷
    256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。 矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。
    電源電圧DC5V±5%、15mA分解能250RoHS指令(10物質対応)対応
  • EM14A1D-C24-L008S BOURNS

    EM14A1D-C24-L008S

    BOURNS
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
  • インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
  • デジカラー MUTOH

    デジカラー

    MUTOH
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
    用途計測軸径(Φmm)(取付)35質量(g)約900使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100±10%(50/60Hz)保護構造IP50消費電力(W)2.2表示カウント/7セグメントLED(赤色)文字高(mm)10表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2mプラグ付き保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
  • ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類ロータリエンコーダ保護構造IP65(耐塵・防噴流形)出力二相原点付出力(原点逆動作)出力形態トーテムポール出力信号形式二相出力+原点電源電圧(V)DC10~30最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・コネクタ形 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・コネクタ形

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
    質量(g)ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500種類ロータリエンコーダ保護構造IP65(耐塵・防噴流形)出力二相原点付出力(原点正動作)耐電圧AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く)出力形態トーテムポール出力パルス数3600信号形式二相出力+原点電源電圧(V)DC10~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)保存温度(℃)-25~+85消費電流(mA)DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く)使用周囲温度(℃)-10~+70デューティー比50±25%周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)慣性モーメント(kg・m2)(軸)1×10-5許容リップル3%rms以下原点信号機400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%)立ち上り/立ち下がり時間3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時)耐振動(耐久)変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h耐衝撃(耐久)500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回軸受寿命1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)最大応答周波数(kHz)20.8起動トルク(N・m)0.1以下(+20℃)最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形許容軸荷重(N)ラジアル:100・スラスト:50
  • KPS-P用入出力信号ケーブル 武藤工業

    KPS-P用入出力信号ケーブル

    武藤工業
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。
    用途KPS-P(パラレル出力用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・アブソリュート形 E6J-A omron(オムロン)

    超小型ロータリエンコーダ(外径Φ20)・アブソリュート形 E6J-A

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    欠品中
    アブソリュート形。 外径:Φ20。 分解能:256(8ビット)。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP40分解能256パルス/回転
エンコーダ