絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 三菱電機(211)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- ワゴジャパン(22)
- 三菱電機エンジニアリング(17)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 富士電機(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- 発紘電機/富士電機(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- Adafruit(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- クレイン電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から3日以内出荷交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)電源出力端子なし
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷アナログ入力信号をバイナリデータに変換。1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。断線検知機能。ピークホールド機能。平均化処理機能。オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定)定格入力電流(mA)(最大)±30外部接続脱着式端子台実装可能な装置CPU装置、増設装置
NXシリーズ IO-Link マスタユニット
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様●IO-Linkポート数:4●I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ方式(固定)●ポート接続端子:スクリューレスクランプ端子構造盤内内蔵型
プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から70日以内出荷CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ出力ユニット
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷バイナリデータをアナログ出力信号に変換。出力ホールド機能。オフセットゲイン調整機能質量(g)150以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65外部接続脱着式端子台(18点)実装可能な装置CPU装置、増設装置
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M AC入力ユニット
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令入出力占有点数1CH外部接続脱着式端子台
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット
omron(オムロン)¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から3日以内出荷適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式パルス列出力によるオープンループ制御保存方法フラッシュメモリによるデータ保存外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ起動時間(ms)最小2制御単位パルス自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止実装可能な装置CPU装置、増設装置
プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット
omron(オムロン)¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
プログラマブルコントローラ メモリカセット
omron(オムロン)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷仕様プログラムのバックアップ、オートブートが可能適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)
SYSMAC CJシリーズ CJ2M(EtherNet/IP機能付き) CPUユニット
omron(オムロン)¥99,980~税込¥109,978~1個22日以内出荷から32日以内出荷付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下(シリアルオプションボードなしの状態)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01消費電流(A)0.7(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/270μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)、ネットワーク変数(タグ)/設定により外部から変数の名称でCPUユニットのI/Oメモリにアクセス可能EtherNet/IPポート伝送距離(m)100 (ハブとノードの距離)EtherNet/IPポート伝送速度(ビット/s)100M(100BASE-TX)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 温度調節ユニット
omron(オムロン)¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現。4ループのPID制御機能を内蔵。PID制御では、PID値のオートチューニング(AT)が可能。正動作(冷却)、逆動作(加熱)を選択可能。オープンコレクタ出力。サンプリング周期500ms。RUN/STOP切替可能。内部アラームを1ループあたり2点。入力、出力とも端子台接続可能消費電流(A)5V系:0.25占有号機数2号機分(号機No.0~94)
プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニット
omron(オムロン)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-最大開閉電流2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V)入出力占有点数出力/1CH外部接続脱着式端子台
プログラマブルコントローラCSシリーズPLC計装 CPUユニット
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷電源ユニツト仕様●許容電源電圧変動範囲(V):AC85~264種類AC電源入力タイプ・標準タイプ適合規格U、C、N、L、CE(海外)電源電圧(V)AC100~240(ワイドレンジ)50/60Hz出力容量4.6A(DC5V 出力容量)、0.625A(DC26V 出力容量)、30W(合計消費電力)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :20以上(DC500Vメガにて)、アラーム出力端子一括とGR端子間 :20以上(DC500Vメガにて)消費電力(VA)120以下突入電流(A)・AC100~120V入力時15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下・AC200~240V入力時30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下耐電圧(V/min)・AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :AC2300 50/60Hz 10mA以下・アラーム出力端子一括とGR端子間 :AC1000 50/60Hz 10mA以下・DC外部端子一括とGR端子間:AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下実装可能な装置CPU装置、SYSMAC α用増設I/O装置、CS1用増設装置、CS1用長距離増設装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
高速カウンタユニット
omron(オムロン)¥83,980~税込¥92,378~1個32日以内出荷高速・高精度制御で、生産現場の付加価値を最大化I/Oリフレッシュ方式フリーラン:リフレッシュ方式、入出力同期:リフレッシュ方式、タスク周期優先:リフレッシュ方式
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)
omron(オムロン)¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から112日以内出荷付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
NJシリーズ NJ501 CPUユニット
omron(オムロン)¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●EtherCATスレーブ数:192●外部メモリ:メモリカード入出力点数2560点
CJシリーズ 高速データ収集ユニット(SPUユニット) CJ1W-SPU01-V2
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷仕様●PCカードスロット:CFカードTypeⅠ/Ⅱ×1スロットオムロン製メモリカード形HMC-EF□□□を装着して使用●Ethernet(LAN)ポート:1ポート(10/100BASE-TX)●占有号機数:1号機分消費電流(A)0.56(5V系)
プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット)
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801個62日以内出荷から112日以内出荷適合(PLC)CSシリーズ種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット質量(g)450以下消費電力(W)-適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令構造ベース取付形、シングル・サイズユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット測定方式3線式表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)入力点数4点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms入力インピーダンス(Ω)-絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)信号入力-接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)前面接続部-ウォームアップ時間(分)10許容導線抵抗(Ω)-
絶縁型パルス入力ユニット
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801個67日以内出荷仕様●入力種類選択:4点個別●パルス入力種類:電圧入力無電圧・半導体入力有接点入力●最高係数速度:0~20000パルス/sまたは0~20パルス/s●積算値への変換周期:100ms/4点●占有号機数:1号機分接続方法外部接続:脱着式端子台入力点数4点消費電流(A)0.20(5V系)、0.16(26V系)
プロセス入出力ユニット CJ1W-PDC
omron(オムロン)¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷付属品-種別-質量(g)150以下入力種類-時間仕様-耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間)測定方式-表示部-入力点数-分解能-精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65機能-応答時間-入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)-絶縁方式-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~55温度係数-使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)接続端子-動作-消費電力(VA、W)5VA(AC100~240V)3VA(AC24V)/2W(DC24V)供給電源-外部接続端子台(着脱式)信号範囲-変換周期(ms)-接続台数-実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流-導線抵抗の影響-占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95)前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクルウォームアップ時間(分)-
NXシリーズ 温度調節ユニット
omron(オムロン)¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。仕様I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ入力マルチ入力(熱電対、測温抵抗体)変換時間(ms)50
NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニット
omron(オムロン)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷大規模で柔軟な安全システムを実現 多様な装置間インターロックの実現 安全制御の設計生産性を向上するツール