絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- 三菱電機(211)
- omron(オムロン)(107)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- ワゴジャパン(22)
- 三菱電機エンジニアリング(17)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 富士電機(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- 発紘電機/富士電機(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- Adafruit(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- クレイン電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)

絶縁型デジタル入出力モジュール
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
継続製品
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意仕様双方向点数:16点サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC:12-bit、DAC:12-bitバッファメモリ入力:1k Word、出力:1k Word応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)使用コネクタ5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5μsec/ch (max.)入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 8-ch (差動 4-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定