角型コネクタ本体・ハウジング (118) 角型コネクタその他関連用品 (2) ブランド: FCT - A MOLEX COMPANYすべて解除
D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FWA 防水フードD-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット
仕様 ●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FWA●コード番号:517-7701 アズワン品番 65-7714-48
D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 25 極 B 黒 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - D-Sub IP67防水フードFCT製D-Sub IP67防水フード製品です。
仕様 ●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWA●コード番号:812-6450 アズワン品番 65-7775-49
D-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様 ●極数:15●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル, ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FPHGR●コード番号:812-6440 アズワン品番 65-7775-51
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様 ●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6272 アズワン品番 65-7713-18
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 37 極 C シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様 ●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6345 アズワン品番 65-7791-31
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様 ●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6323 アズワン品番 65-7507-72
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様 ●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6317 アズワン品番 65-7786-12
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT D-Sub低プロファイルシールドフードFCTのシールドD-Subフードは、シェルサイズ1~4用のニッケルメッキプラスチック製です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのシールドD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、これらのシールドD-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。
仕様 ●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKI●コード番号:764-9693 アズワン品番 65-7586-12
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
仕様 ●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725 アズワン品番 65-7761-30
D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 欠品中
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様 ●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6267 アズワン品番 65-7637-06
D-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 9 極 シルバー 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY ¥ 92,980税込 ¥ 102,278
1箱(100個)
7日以内出荷
サイズ 1 の D-sub コネクタ用 FCT 金属バックシェルは、亜鉛ダイキャスト素材製です。ハロゲンフリー 動作温度: -35 → +100 ℃ 非防水
仕様 ●極数:9●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:173111●コード番号:207-5886 アズワン品番 65-7616-29
D-subコネクタ 10極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5044 極数 10 アズワン品番 65-7522-10
D-subコネクタ 13極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様 ●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5047 極数 13 アズワン品番 65-7523-53
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5883 極数 9 アズワン品番 65-7523-54
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - はんだカップD-SubコネクタD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様 ●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6169 極数 25 アズワン品番 65-7666-26
D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4911 極数 15 アズワン品番 65-7525-09
D-subコネクタ 7極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5045 極数 7 アズワン品番 65-7524-85
D-subコネクタ 9極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタFCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様 ●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6349 極数 9 アズワン品番 65-7775-48
D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4939 極数 50 アズワン品番 65-7529-85
D-subコネクタ 17極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5067 極数 17 アズワン品番 65-7528-19
D-subコネクタ 15極 メス FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4909 極数 15 アズワン品番 65-7526-09
D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Nickel-platedSolid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O 6.5 cable 14 mm for flat cable and round-flat cable
仕様 ●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMH●コード番号:100-7412 極数 25 アズワン品番 65-7786-14
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5119 アズワン品番 65-7523-37
D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 15 極 A 黒 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FWA 防水フードD-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット
仕様 ●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWA●コード番号:517-7694 極数 15 アズワン品番 65-7791-21
D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY 6日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
仕様 ●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5842 極数 2 アズワン品番 65-7604-07
D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 37 極 C シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリこのFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ
仕様 ●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9659 極数 37 アズワン品番 65-7587-97
D-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 50 極 シルバー FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
サイズ 5 の D-sub コネクタ用 FCT 金属バックシェルは、亜鉛ダイキャスト素材製です。ハロゲンフリー 動作温度: -35 → +100 ℃ 非防水
仕様 ●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:173111●コード番号:207-5895 極数 50 アズワン品番 65-7617-19
D-subコネクタコンタクト 173113シリーズ オス 圧着 錫めっき 22 → 28 AWG 173113 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
仕様 ●オス/メス:オス●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173113●結線方法:圧着●シリーズ番号:173113 年●コード番号:213-5027 アズワン品番 65-7521-98
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
仕様 ●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4985 アズワン品番 65-7522-01
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説
仕様 ●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5173 アズワン品番 65-7527-16
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 173112 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY 7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様 ●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5126 アズワン品番 65-7523-05
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 25,278 ~ ¥ 22,980 ~
現地組立コネクタ 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~