絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,700)
- 日本モレックス(molex)(2,225)
- RS PRO(1,744)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,569)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- HIROSE(ヒロセ電機)(468)
- ハーティング(422)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(341)
- BULGIN(313)
- HUBER & SUHNER(304)
- SAMTEC(302)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(239)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
- LEMO(179)
- RADIALL(142)
- GB[制御機器](136)
- ブランドをもっと見る

サンキューブ 角型コネクタ A形インサート
三桂製作所¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷アルミダイキャスト製(金属製)フード・ハウジングを使用する場合、低圧仕様となります。 アースは、コンタクトアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。材質PC使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA部品名称インサート定格電流(A)10記号ZD表面処理金めっき、銀めっき接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法圧着式互換性有り色調アイボリー使用コンタクトCC1.6(別売)コンタクト形状丸形適合電線サイズ0.14~2.5mm2耐電圧(kV)2.21
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート
三桂製作所¥549~税込¥604~1個3日以内出荷3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。 アースは、ボディーアース構造です。 アース線は、フェルール端子をご使用下さい。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
丸形コネクタストレートプラグ
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷MIL規格品のMSコネクタと互換性のある嵌合防水型の丸形コネクタです。MIL規格品のMSコネクタ(MIL-C-5015準拠品)ネジ結合タイプと互換性が有ります。圧着結線方式のコンタクトを採用しているため、結線技術の差がなく均一な結線が可能です。コンタクトは結線後コネクタ後面から挿入します。誤配線時には引抜工具により容易に引き抜くことが可能です。プラグとレセプタクルとの嵌合時は保護等級IP67の防水防塵性能となっています。プラグとレセプタクルの嵌合は金属シェルがはじめに嵌合し、次にコンタクトが接続されるため、コンタクトに無理な荷重が加わらずに嵌合されます。また金属シェルにはオスメスキーがあるため常に正常な位置での嵌合が可能になります。W8.8L37.5質量(g)66極数♯16×19ΦD24.6ねじA:1-3/8-18UNEF-2B、V:1-1/4-18UNEF-2A記号配列:22-14寸法B(Φmm)405シェルサイズ22コンタクト形状ソケット
角型コネクタ3C形ハウジング
三桂製作所¥959税込¥1,0551個3日以内出荷AMP 製D-3 コンタクト用インサートを取付けるハウジングです。インサートは、パネル取付側よりラッチ部分を溝に合わせて挿入して下さい。オス・メスインサートどちらでも取付け可能です。仕様12(挿入できるケーブル外径/最大)、8(挿入できるケーブル外径/最小)適合YTDP3C-E12/YTVP3C(適合するフード・カバー)径(Φ)取付けできるノックアウト:26質量(g/個)27適合インサートYTIM8DD/YTIF8DD
角型コネクタ A形ハウジング
三桂製作所¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷サイズ32A(適用するインサートフード・カバー)d72a102h28.5b59t4温度範囲(℃)-20~90r4.4表面処理焼付塗装寸法e(mm)140開口寸法(mm)パネル:730×480寸法p(mm)920寸法q(mm)420質量(g/個)150主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
モジュールインサート
三桂製作所¥419税込¥4611個10日以内出荷接続電線サイズが10mm2 まで接続できる圧着式のモジュールインサートです。コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。10mm2 を圧着する場合、YSTL275 をご使用下さい。仕様(取付できるモジュールフレーム)YSFD※※/YSFH※※極数3使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)500(DIN/EN(汚染度3))、600(UL/CSA)定格電流(A)40適合電線(mm2)1.5~10材料PC接触抵抗(mΩ)0.3以下電線接続方法圧着互換性有り結線方式圧着主材質PC色調アイボリー使用コンタクトCC4.0(別売)絶縁抵抗1010Ω以上耐電圧(kV)3.31
B形ハウジング カバー付き
三桂製作所¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷サイズ適用するインサート・フード:3Bd27a80h28b36t4f62温度範囲(℃)-20~90r4.5表面処理焼付塗装寸法e(mm)230開口寸法(mm)パネル:480×240寸法p(mm)700寸法q(mm)220質量(g/個)140主材質アルミ合金ダイカスト(ADC12)色調グレー特性IP65
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台