コネクタ(ソケット)ifm electronic3日以内出荷
ハイジェニック・ウエットエリアに対応し食品産業に最適工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング広い使用温度範囲、高い保護構造振動や衝撃で緩まず締め付けを維持メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止
適合耐摺動屈曲性:有保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K温度(℃)保存:-25~55湿度(%RH)保存:10~100使用周囲温度(℃)(可動部)5~100使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300最大負荷電流(A)4材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応