カテゴリ
絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,195)
- フエニックス・コンタクト(833)
- AMPHENOL(518)
- HIROSE(ヒロセ電機)(429)
- JST(日本圧着端子製造)(265)
- 日本モレックス(molex)(174)
- ハーティング(126)
- RS PRO(89)
- ワゴジャパン(63)
- SCHURTER(39)
- DEUTSCH(33)
- Lumberg Automation(29)
- 日機(25)
- Hirschmann Test & Measurement(21)
- BULGIN(20)
- XP POWER(20)
- GB[制御機器](16)
- SUPERIOR ELECTRIC(13)
- サトーパーツ(10)
- ブランドをもっと見る

ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル 34 極, P-1634A-C(50)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷極数34材質(ハウジング)ABSRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
自動車用コネクタ 3極 メス
DEUTSCH¥419税込¥4611個欠品中。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153アズワン品番65-7713-80
バッテリコネクタ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥6,598税込¥7,2581個当日出荷。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122アズワン品番65-7769-64
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S05B-XASK-1 (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)翌々日出荷仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 B24B-PADSS-1F(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。ピッチ(mm)2極数24シリーズPAD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷厚さ(mm)0.8全長(mm)11.5シリーズR1.25リング外径(Φmm)5.5絶縁方式非絶縁シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドスタッド径M3 (#3 → #4)
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-9
JST(日本圧着端子製造)¥129税込¥1421袋(5個)当日出荷仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)24.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621個7日以内出荷TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564アズワン品番65-7541-11
配線コネクター 8AWG COシリーズ
長輝ライトテック¥769税込¥8461袋欠品中高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:8AWG/8.4mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-53
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581袋(25個)7日以内出荷仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5327アズワン品番65-7507-06
e-CON ダストカバーセット
SUS(エスユーエス)¥380税込¥4181セット(10個)当日出荷使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」ダミーピン
ケル¥1,698~税込¥1,868~1パック(100個)当日出荷ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応
NEW MOTOR CONN REC KIT. PF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481袋(1個)当日出荷ニューモータコネクタ。用途モータ用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
EIシリーズ ポスト ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698~税込¥2,968~1パック(50個)5日以内出荷から6日以内出荷仕様2.5ピッチ用材質錫めっき種類角型定格電流(A)Max3.5難燃性UL94V-0コンタクト形状オス嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□結線方法基板実装動作電圧(V)AC250
EIシリーズ リセプタクルコネクタ(ロープロファイル型)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,088税込¥1,1971パック(100個)6日以内出荷ロープロファイル型色自然色嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-171826-□、□-171825-□、□-176153-□
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1パック(20個)当日出荷から6日以内出荷形状ソケットハウジング
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500~税込¥3,850~1パック(100個)当日出荷から6日以内出荷形状ソケットハウジング(プラグ)材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル
コンセント・コネクター
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
CL07A 中継用防水コネクタ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷材質ワイヤー、シール:シリコンゴムピッチ(mm)5.0×5.9極数2定格電圧(V)300耐電圧AC1700定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)接触抵抗(mΩ)10材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき絶縁抵抗1000MΩnin/DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥339~税込¥373~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着
UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991個欠品中仕様クイックロックタイプ形状ストレートタイプクイックロックタイプ種類丸型使用温度範囲(℃)-30~+85定格電圧AC150Vrms定格電圧(V)AC150寸法A(mm)18.8定格周波数(Hz)DC~3G絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下特性インピーダンス50Ω寸法B(Φmm)1.8適合ケーブル1.5D-2Vプラグ形状ストレート
HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ストレート質量(g)4種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)1結合方式ワンタッチシェルサイズ10コンタクト形状メス結線方法圧着
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥79~税込¥87~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥3,298~税込¥3,628~1パック(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398
日本モレックス(molex)¥879~税込¥967~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51112
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981パック(100個)欠品中ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。種別ソケットコンタクト
HLコネクタ用ハウジング リセプタクル
JST(日本圧着端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)24.1耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)3寸法C(mm)2.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上