絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ナイロンコネクタ

FA現場のお役立ち情報
4,078件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-26DES-2.5RC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-26DES-2.5RC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)35幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数26シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 DF11-20DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 DF11-20DP-2DSA(08)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥739税込¥813
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数20シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板、電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11-22DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.0mm 2列 DF11-22DP-2DSA(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数22シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54R

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-12S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-12S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)16.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数12シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 15 極, HDA-CTF(50) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 15 極, HDA-CTF(50)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    極数15シリーズCTF材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。ピッチ(mm)2.54極数64シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 DF11-24DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2mm 2列 DF11-24DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)26幅(mm)5ピッチ(mm)2極数24シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-8S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-8S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥429税込¥472
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)11.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数8シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)7.9幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数5シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)銅結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3H-50PB-2.54DSA(61) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3H-50PB-2.54DSA(61)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングルまたは垂直基板実装タイプがあり、ワイヤラップ終端タイプも用意されています(品番 ; 896-1130 896-1130 を確認してください)。 この HIF3F 基板対基板用ヘッダの主な用途には、コンピュータ、ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3H定格電圧(V)300→0定格電流(A)3行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 25 極 B, HDB-CTF(50) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTF シリーズ 25 極 B, HDB-CTF(50)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    極数25シリーズCTFRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-10DS-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-10DS-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥359税込¥395
    1箱(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)10.4幅(mm)5.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.5mm 2列 DF1BZ-34DP-2.5DSA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.5mm 2列 DF1BZ-34DP-2.5DSA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数34シリーズDF1BZ定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11-24DP-2DSA(08)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥899税込¥989
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCA HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCA

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    シリーズDF1B最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DSA(08)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥339税込¥373
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DEP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(20個)
    当日出荷
    長さ(mm)11幅(mm)13ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 ケーブルマウント

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥889税込¥978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.54極数10シリーズA1定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.0mm 2列 DF11-18DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.0mm 2列 DF11-18DP-2DSA(24)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数18シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 A1-20PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 A1-20PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数20シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 A1-6PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 A1-6PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数6シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
  • Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 34極, オス, ケーブルマウント, P-1634BA(09)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)45幅(mm)45ピッチ(mm)2.5極数34シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 DF11-10DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 DF11-10DS-2R26(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12幅(mm)6.5ピッチ(mm)2極数10シリーズDF11材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 A1-8PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 A1-8PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数8シリーズA1定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板、 電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 A2-3PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 A2-3PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数3シリーズA2定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • 配線コネクター用Y字引き抜き 長輝ライトテック

    配線コネクター用Y字引き抜き

    長輝ライトテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    電源コネクターの取り外しが容易になるY字型ハンドル。
    仕様●電源コネクター用Y字引き抜き●入数:1個●材質:ABSアズワン品番65-9622-60
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー Lumberg Automation

    電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ グレー

    Lumberg Automation
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2644アズワン品番65-7678-34
  • ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ ハーティング

    ハーティング Locking Lever Han Easy Lockシリーズ

    ハーティング
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    HANフードの簡単ロックレバー。HANフードの交換用レバーです。
    仕様●種類:Locking Lever●範囲:Han Easy Lock●シリーズ:Han Easy Lock●併用可能製品:Heavy Duty Power Connectors●コード番号:512-5384アズワン品番65-7633-99
  • ソレノイドコネクタ Festo

    ソレノイドコネクタ

    Festo
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    MSSSD - C - 4P 取り付けタイプオンソレノイドバルブ。M3 中央ねじが付属
    仕様●Festo プラグソケット MSSSD - C - 4P 取り付けタイプオンソレノイドバルブには、M3 中央ねじが付いています。アセンブリ位置任意 製品重量: 22 g 電気接続( Festo プラグソケットアングル、 長方形デザイン、MSC 、 長方形デザイン、msn1 、 DIN EN175301-803 準拠、 プラグパターンタイプ A - EN175301-803 準拠、 3 ピン) ケーブルグランド接続 PG9●コード番号:202-3246アズワン品番65-7762-26
  • インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサート 3 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5539アズワン品番65-7735-77
  • Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0427アズワン品番65-7783-71
  • Heavy Duty Rectangular Contact Insert HK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Heavy Duty Rectangular Contact Insert HK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HK-HDW●種類:コンタクトインサート●表面処理:コンタクト:真鍮製●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コンタクト材質:PBT●定格電圧:300 V, 400 V●定格電流:11A●オス/メス:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-9018アズワン品番65-7490-90
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re

    AMPHENOL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0371アズワン品番65-7780-37
  • 294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入 ワゴジャパン

    294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4960アズワン品番65-7535-95
  • 250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入 ワゴジャパン

    250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッ
    仕様●ポール形式:8●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:8●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8908アズワン品番65-7665-21
ナイロンコネクタ