カテゴリ
絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,195)
- フエニックス・コンタクト(833)
- AMPHENOL(518)
- HIROSE(ヒロセ電機)(430)
- JST(日本圧着端子製造)(265)
- 日本モレックス(molex)(174)
- ハーティング(126)
- RS PRO(89)
- ワゴジャパン(63)
- SCHURTER(39)
- DEUTSCH(33)
- Lumberg Automation(29)
- 日機(25)
- Hirschmann Test & Measurement(21)
- BULGIN(20)
- XP POWER(20)
- GB[制御機器](16)
- SUPERIOR ELECTRIC(13)
- サトーパーツ(10)
- ブランドをもっと見る

Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil
AMPHENOL¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0417アズワン品番65-7783-65
IECコネクタ オス パネルマウント 10A
エコー電子(EDK)¥419税込¥4611個当日出荷ACインレット(平型)仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
ヒロセ電機 アクセサリ CTF シリーズ D-subコネクタ用
HIROSE(ヒロセ電機)¥509税込¥5601袋(2個)当日出荷種類ねじロックシリーズCTFRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品D-subコネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)当日出荷ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 D-Sub バックシェエル CTH シリーズ 9 極 E, HDE-CTH(4-40)(10)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷極数9シリーズCTHRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷長さ(mm)6.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥209税込¥2301袋(10個)当日出荷長さ(mm)4.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥849税込¥9341袋(5個)当日出荷仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3Pシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
ブレードヒューズホルダーセット 3組入
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,998~税込¥2,198~1袋(3組)当日出荷から6日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。付属品B-10ソケット20個許容電流(A)最大25ハウジング色黒
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254
日本モレックス(molex)¥75~税込¥83~1袋(10個)7日以内出荷キンク付(2極を除く)種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045
日本モレックス(molex)¥599~税込¥659~1パック(10個)当日出荷から68日以内出荷金メッキタイプ適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419~税込¥461~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
J310Dリセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥4,898~税込¥5,388~1パック(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷材質ガラス入りPBT色黒難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC250
シュアプラグ・リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷形状ストレートサイズΦ5(3.96mm)種類丸型極数1
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥579税込¥6371パック(100個)当日出荷仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5コンタクト形状メス結線方法圧着
現地組立コネクタ
住友電気工業(Optigate(R))¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)8日以内出荷クイックLCコネクタ用途融着の手間をなくして、成端・接続作業の省力化を実現します。コネクタLCRoHS指令(10物質対応)対応
75ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥11,980~税込¥13,178~1箱当日出荷から4日以内出荷75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。適合ケーブル-入数20個![ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706928-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット)
GB[制御機器]¥109税込¥1201袋当日出荷形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22
Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02
LUMBERG¥699税込¥7691袋(2個)翌々日出荷仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm幅 = 10.4mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルめっきシリーズ = 1634定格電圧(V)DC24定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 175218-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,498税込¥7,1481袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)3表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175196-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,398税込¥8,1381袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175289-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,798税込¥10,7781袋(100個)当日出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅合金AWG適合電線サイズ【最小】20AWG結線方法圧着オス・メスオス最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥219税込¥2411個当日出荷長さ(mm)34.38幅(mm)7.15ピッチ(mm)3.81極数5シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数1オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171個当日出荷TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553アズワン品番65-7507-01
Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0369アズワン品番65-7784-23
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3A-2P-2DSA
HIROSE(ヒロセ電機)¥269税込¥2961箱(10個)当日出荷仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数2シリーズDF3定格電圧250.0 V定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, サイズ:1mm, 圧着端子HR10-PC-112
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷長さ(mm)10シリーズHR10定格電流(A)2材質(コンタクト)真鍮、青銅動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85サイズ(mm)端子:1適合電線サイズ30 → 26 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着併用可能製品HR10シリーズ最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)銀
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥7,498税込¥8,2481箱(500個)当日出荷シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,298税込¥3,6281箱(5個)当日出荷ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2S-2.5R
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷長さ(mm)5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート




























![ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706928-251222-02.jpg)