絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(288)
- RS PRO(30)
- Fischer Elektronik(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- COMAIR ROTRON(8)
- Adaptive(7)
- オリエンタルモーター(6)
- ABL Components(6)
- AAVID THERMALLOY(5)
- UNITED AUTOMATION(5)
- リタール(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- BERGQUIST(4)
- Intelligent LED Solutions(4)
- Stego Elektrotechnik(4)
- SUNON(3)
- EUROPEAN THERMODYNAMICS(3)
- LAIRD TECHNOLOGIES(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング
Fischer Elektronik¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:留めばねRoHS指令(10物質対応)対応
18 → 26 V dc 92 x 92 x 25mm
EBM PAPST¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷幅(mm)92寸法(mm)92×92×25高さ(mm)92奥行(mm)25動作種別DCベアリングボール消費電力2.7W方向【カーブ】前方向電源電圧(V)18→26dcキット内容3414軸流ファン、ファンコントローラ、ファンフィルタ騒音レベル(dB(A))39dB(A)風量(m3/h)102ファン速度(rpm)3250
ebm-papst 軸流ファンキット品
EBM PAPST¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から7日以内出荷幅(mm)119寸法(mm)119×119×38高さ(mm)119奥行(mm)38動作種別ACベアリングスリーブ方向【カーブ】前方向電源電圧(V)24acRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)93ファン速度(rpm)3100
ebm-papst ファンフィルタ 遠心ブロアフィルターファンサイズ:180mm
EBM PAPST¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷幅(mm)210厚さ(mm)91寸法(mm)【ファン】180材質(フィルター)フィレドンフィルター遠心ブロアフィルター仕上【フレーム】プラスチック材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:92mm 95 x 95mm
EBM PAPST¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷長さ(mm)95幅(mm)95厚さ(mm)5寸法(mm)【ファン】92、95×95材質(フィルター)スチールフィルターフィルター付きファン材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ ファン取付用フィルタファンサイズ:119 x 119mm
EBM PAPST¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷寸法(mm)【ファン】119×119フィルターフィルター付きファン材質(フレーム)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Bergquist ヒートシンク ハイフローインシュレーター ヒートシンク用
BERGQUIST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハイフローインシュレーター併用可能製品ヒートシンク
AAVID THERMALLOY ヒートシンククリップ TO-218、TO-220、TO-247用
AAVID THERMALLOY¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = クリップ併用可能製品 = TO-218、TO-220、TO-247RoHS指令(10物質対応)対応併用機器TO-218、TO-220、TO-247アクセサリタイプクリップ
Laird Technologies リキッドヒート交換器
LAIRD TECHNOLOGIES¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様冷却エレメントの数:1●ラジエター材質:銅●冷媒:水ベースのクーラント●チューブコネクタ材質:銅●寸法:12.7 x 57 x 51mm●奥行:51mm●高さ:12.7mm●幅:57mm●水冷器. ペルチェ効果モジュールの高温側での熱放散に推奨 水の温度上昇は空冷器での15 to 20℃と比較して2 to 5℃ Model LI 102 は30 x 30mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 201 は40 x 40mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 Model LI 301 は62 x 62mmまでのペルチェ効果モジュールに適合 温度プローブ取り付け穴付き
エンクロージャヒーターエレメント Stego Elektrotechnik
Stego Elektrotechnik¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Thermo Electric Devices ダイレクト空気ヒートポンプ
Thermo Electric Devices¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷電源電圧(V)6→12dcRoHS指令(10物質対応)対応
Thermo Electric Devices リキッドヒート交換器
Thermo Electric Devices¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷仕様(冷却エレメントの数)1材質(ラジエター)銅、(チューブコネクタ)銅冷媒水ベースのクーラント
RS PRO エンクロージャドレンプラグ
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様フローレート:30Standard cc/min、1atm 、 取付穴サイズ:M16 x 1 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 Drain Plug. This polycarbonate plug incorporates a filter to drain liquids from an enclosure at 30cc/min whilst preventing dust, dirt etc. from entering the enclosureRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エアフィルタークリップ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(4個)翌々日出荷仕様フィルタ奥行き:2インチ●併用可能製品:パネルフィルタ●RSフィルタクリップ. 前面挿入式フィルタフレームにRSパネルフィルタを装着するために設計されたクリップです。 フレームに装着すると、クリップを向こう側に回転するだけでフィルタを交換できます。RoHS指令(10物質対応)対応
OKW Enclosures ヒートシンク
OKW (ENCLOSURES)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。色黒RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RaspberryPi1/2
OEM JH-116270 ファンガスケット
OEM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様防振ファンガスケット.ほとんどの一般的なファンフレームサイズ向けの粘着式ガスケットファンとシャーシの間に取り付けることにより、優れた耐ノイズ性/防振性を提供し、空気の漏れを防止ネオプレン/EPDM独立気泡スポンジ自消性、UL94HF-1に適合動作温度範囲-56~93水、オイル、酸、アルカリ、酸化に対する耐性材質EPDM、ネオプレン幅(mm)80寸法(mm)80×80高さ(mm)80動作温度(℃)-56~93
『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- ブロワ本体
- ブロワその他関連用品




















































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)