絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(291)
- RS PRO(30)
- Fischer Elektronik(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- COMAIR ROTRON(8)
- Adaptive(7)
- オリエンタルモーター(6)
- ABL Components(6)
- AAVID THERMALLOY(5)
- UNITED AUTOMATION(5)
- リタール(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- BERGQUIST(4)
- Intelligent LED Solutions(4)
- Stego Elektrotechnik(4)
- SUNON(3)
- EUROPEAN THERMODYNAMICS(3)
- LAIRD TECHNOLOGIES(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788180-251222-02.jpg)
熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー
GB[制御機器]¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです色(シート)グレーシート厚さ(mm)0.5シートサイズ200×200![熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788198-251222-02.jpg)
熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー
GB[制御機器]¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです厚さ(mm)1寸法(mm)200×200色グレー
European Thermodynamics ペルチェモジュール 冷却能力 6.99W 1.09A 5.05V エリア:40 x 40mm
EUROPEAN THERMODYNAMICS¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様【最高温度差】+200K熱電発電モジュール、European Thermodynamics. これらのEuropean Thermodynamics製の熱電パワージェネレーション(TEG)モジュールは、熱を電気に直接変換するため、ゼーベック効果を利用しています。 これらの低炭素、低メンテナンスのTEGモジュールは、環境に優しく、信頼性の高い方法で電気を生成します。. 熱電パワージェネレーションモジュールの利点 : コンパクトな構造 : 可動部品なし : メンテナンスフリー : ノイズフリーの動作 : 少ないカーボン排出量厚さ(mm)【アクティブエリア】3.8寸法(mm)【アクティブエリア】40×40最大電流(A)1.09冷却能力(W)【最大】6.99最大電圧(V)5.05
ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ)
EBM PAPST¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン DC (4312シリーズ)
EBM PAPST¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst サーマルファンコントローラ
EBM PAPST¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mm
CELDUC¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様SSRヒートシンク及びレセプタクル. SV及びSCシリーズSSR用のDINレールレセプタクルです。 DINレールアセンブリ用の3個のヒートシンクとレセプタクルです。長さ(mm)73.5幅(mm)80寸法(mm)73.5×80×45高さ(mm)45取付方式DINレールRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗2.2K/W併用可能製品SAリレー、SCリレー、SOリレー、SUリレー
Bopla 圧力補正素子 圧力補償要素 黒
BOPLA¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷色黒タイプ圧力補償要素RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Bocube Enclosure
COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD12B3シリーズ) 丸型
COMAIR ROTRON¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:254mm●消費電力:31.2W●電流 Max:2.6A●風量:548cfm●騒音レベル:49.1dB●ファン回転速度:1650rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●終結タイプ:リードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (DV4100シリーズ)
EBM PAPST¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷奥行(mm)38シリーズDV4100消費電力(W)20ベアリングボール電源電圧(V)48dc騒音レベル(dB(A))61動作DC風量(m3/h)275ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000
ebm-papst 軸流ファン (624 Mシリーズ) 角型
EBM PAPST¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型寸法(mm)60×60×25.4高さ(mm)60奥行(mm)25.4シリーズ624 M消費電力(W)1.5ベアリングボール騒音レベル(dB(A))29風量(m3/h)30RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])4550
ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) 角型
EBM PAPST¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)60シリーズ600F消費電力(W)1.1ベアリングスリーブ電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))27風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)45ファン回転速度(min-1[r.p.m])3900
ebm-papst 軸流ファン (420Jシリーズ) 角型
EBM PAPST¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷奥行(mm)28ベアリングボール電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ)
EBM PAPST¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷幅(mm)225シリーズW1G200ベアリングボール最大電流(A)2.29電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))60動作DC風量(m3/h)1095RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2950
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc 171.5 x 50.8mm DC (6300シリーズ) 丸型
EBM PAPST¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷形状【ファンハウジング】丸型寸法(mm)171.5×50.8タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)50.8消費電力(W)31ベアリングボール騒音レベル(dB(A))58動作DC風量(m3/h)545RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000
ebm-papst 軸流ファン (7200シリーズ) 丸型
EBM PAPST¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)55消費電力(W)12ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))53動作DC風量(m3/h)360RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3050
ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ)
EBM PAPST¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷タイプ【センサー出力】PWM, タコメータ奥行(mm)50.8ベアリングボール動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4414 Mシリーズ) 角型
EBM PAPST¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)119奥行(mm)38シリーズ4414 M消費電力(W)4.1ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))42風量(m3/h)184RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3300
ebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型
EBM PAPST¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38消費電力(W)3.2ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))40動作DC風量(m3/h)168RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3000
ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型
EBM PAPST¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型幅(mm)119タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))26動作DC風量(m3/h)100RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])1800
ebm-papst 軸流ファン (3300Nシリーズ) 角型
EBM PAPST¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷形状【ファンハウジング】角型寸法(mm)92×92×32奥行(mm)32シリーズ3300N消費電力(W)1.8ベアリングボール騒音レベル(dB(A))37動作DC風量(m3/h)80RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2650
ebm-papst 軸流ファン (3400Vシリーズ)
EBM PAPST¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷幅(mm)92寸法(mm)92×92×25.4シリーズ3400Vベアリングスリーブ騒音レベル(dB(A))28動作DC風量(m3/h)72RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)166ファン回転速度(min-1[r.p.m])2300
『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- ブロワ本体
- ブロワその他関連用品








![熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788180-251222-02.jpg)
![熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788198-251222-02.jpg)










































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)