絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(291)
- RS PRO(30)
- Fischer Elektronik(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- COMAIR ROTRON(8)
- Adaptive(7)
- オリエンタルモーター(6)
- ABL Components(6)
- AAVID THERMALLOY(5)
- UNITED AUTOMATION(5)
- リタール(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- BERGQUIST(4)
- Intelligent LED Solutions(4)
- Stego Elektrotechnik(4)
- SUNON(3)
- EUROPEAN THERMODYNAMICS(3)
- LAIRD TECHNOLOGIES(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型
EBM PAPST¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)50.8ベアリングボール方向【カーブ】後方向動作DC
Fischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ DINレール用
Fischer Elektronik¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●併用可能製品:DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリップ
温度センサ United Automation インテリアルーム サーミスタ
UNITED AUTOMATION¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アプリケーション:インテリアルーム●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110℃●最低温度覚:-50℃●温度覚のレンジ:-50 → +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
遠心 ファン RS PRO ODB600PTシリーズ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:59.47m3/h●シリーズ:ODB600PT●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:32mm●寸法:120 x 120 x 32mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:49dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:104.8 x 96.1 mm, 79.1 x 100.8 mm●水平取り付け穴の間隔:96.1 mm, 100.8 mm●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac
UNITED AUTOMATION¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 吸気フィルタ
Stego Elektrotechnik¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- ブロワ本体
- ブロワその他関連用品




















































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)