絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □80(4)
- □92(3)
入力電圧(V)
- AC100(4)
- AC115(3)
- AC200(4)
- AC220~230(2)
- AC230(2)
- DC12(3)
- DC24(3)
フレーム厚さ(mm)
- 25(6)
- 42(1)
種類
- ACファン(4)
- DCファン(3)
最大風量(m3/min)
- 1
- 0.15(6)
- 0.26(10)
- 0.33(6)
- 0.4(9)
- 0.53(7)
- 0.55(7)
- 0.65(7)
- 0.9(7)
- 1.03(7)
- 1.1(12)
- 1.2(8)
- 1.4(6)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 2.2(13)
- 2.5(8)
- 2.7(14)
- 3(12)
- 6.4(7)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
最大静圧(Pa)
- 35.3(1)
- 44(3)
- 49(3)
- 68.6(1)
35.3・44・49・68.6
形状
- 角形(7)
角形
特性
- アラーム付(1)
- 小型(2)
- 標準(5)
- 薄型(2)
アラーム付・小型・標準・薄型
音圧レベル(dB)
- 35(3)
- 36(3)
- 44(1)
35・36・44
ブランド
- オリエンタルモーター(6)
- omron(オムロン)(1)
- 山洋電気(1)
オリエンタルモーター・omron(オムロン)・山洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□80(4)
□92(3)

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から92日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥3,898~税込¥4,288~1台10日以内出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から26日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品





















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)