絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・30・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・81・84・105・135・157・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
その他・丸形・角形
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
山洋電気・RS PRO・オリエンタルモーター・SUNON・StarTech.com・メルコテクノレックス・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ローヤル電機・omron(オムロン)・NMB(ミネベア)・日本電産サーボ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・コアレスモータ・イチネンTASCO・河村電器産業・摂津金属工業・アライドテレシス・GB[制御機器]・NEC三菱・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
508件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3L StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3L

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】3.6インチ消費電力(W)1.08電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)3.6寸法(inch)3.6×3.6×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)31.84最大電流(mA)90
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3H StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3H

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】3.6インチ消費電力(W)2.52電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)3.6寸法(inch)3.6×3.6×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.43最大電流(mA)210
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.1 x 3.1 x 1インチ, FANBOX2 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.1 x 3.1 x 1インチ, FANBOX2

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    その他【電流】160μA消費電力(W)1.92電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)3.1寸法(inch)3.1×3.1×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)37.3
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.6インチ, FAN7X15TX3 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.6インチ, FAN7X15TX3

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】2.8インチ消費電力(W)3.12電源電圧12 V dc幅(inch)0.6高さ(inch)2.8寸法(inch)2.8×2.8×0.6動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)29.58最大電流(mA)26
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.4インチ, FAN7X10TX3 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.4インチ, FAN7X10TX3

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    その他【電流】250μA消費電力(W)2.16電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2.8寸法(inch)2.8×2.8×0.4動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)21.33
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 2.4 x 0.8インチ, FAN6X2TX3 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 2.4 x 0.8インチ, FAN6X2TX3

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】2.4インチ電源電圧12 V dc幅(inch)0.8高さ(inch)2.4寸法(inch)2.4×2.4×0.8動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)21.46
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 0.4 x 2.4インチ, FAN6X1TX3 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 0.4 x 2.4インチ, FAN6X1TX3

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】2.4インチ消費電力(W)1.92電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2.4寸法(inch)2.4×0.4×2.4動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)15.49最大電流(mA)160
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2 x 0.4 x 2インチ, FAN5X1TX3 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2 x 0.4 x 2インチ, FAN5X1TX3

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】2インチ消費電力(W)1.08電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2寸法(inch)2×0.4×2動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.63最大電流(mA)90
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 1 x 3.1 x 3.1インチ, FAN8025PWM StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 1 x 3.1 x 3.1インチ, FAN8025PWM

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】3.1インチ電源電圧12 V dc幅(inch)3.1高さ(inch)1寸法(inch)1×3.1×3.1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)9.74 → 25.02最大電流(mA)160
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 0.8 x 3.5 x 4.3インチ, FANCASE StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 0.8 x 3.5 x 4.3インチ, FANCASE

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】4.3インチ消費電力(W)1.8電源電圧12 V dc幅(inch)3.5高さ(inch)0.8寸法(inch)0.8×3.5×4.3動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)6.9
  • DCファンモータ(5V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(5V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
  • DCファンモータ(12V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.08センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
  • DCファン GB[制御機器]

    DCファン

    GB[制御機器]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ADDA社純正の5V駆動小型DCファン
    寸法(mm)35×35×7.5回転数(min-1[r.p.m])6500定格電圧/電流:5V/0.14AベアリングHypro Bearing風量1CFM
  • DCファンモーター 5V 40mm コアレスモータ

    DCファンモーター 5V 40mm

    コアレスモータ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。
    寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V
  • DCファンモータ(5V 60mm角) コアレスモータ

    DCファンモータ(5V 60mm角)

    コアレスモータ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
    外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)5
  • 高速産業用ファン CPS

    高速産業用ファン

    CPS
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30
  • HPE NW CW 5150HI FB Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5150HI FB Fan Tray

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
  • HPE NW CW 5550HI FB Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5550HI FB Fan Tray

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
  • HPE NW CW 5150HI BF Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5150HI BF Fan Tray

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
  • HPE NW CW 5550HI BF Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5550HI BF Fan Tray

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
  • VW3620用 冷却ファンモジュール ATEN

    VW3620用 冷却ファンモジュール

    ATEN
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冷却ファンモジュール。
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。奥行 = 25mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92.5 x 92.5 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92.5 x 92.5 x 25mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 92.5mm。電流 Max = 240mA。終結タイプ = ワイヤmm。騒音レベル = 35dB。ファン回転速度 = 2900rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 25mm

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 190mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 39dB。ファン回転速度 = 2200rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。電流 Max = 60mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DC ブラシレス軸流ファン. RS Pro がお届けする各種の AC デュアルボールベアリング軸流ファンは、品質や信頼性を損なうことなく、費用対効果の高い冷却ソリューションとなっています。堅牢なダイキャストアルミフレーム、AC隈取磁極、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。 これらの軸流ファンは、速度と気圧に優れているため、さまざまなハードウェア用途に適しています。特長 :. . PBT熱可塑性樹脂ケース. . 向きを問わない正方形. . 水平・垂直方向に設置可能. . 低ノイズレベル. . スムーズで効率的な通気を実現するクルーブドブレード. これらのファンの騒音レベルは.. これらの軸流ファンは、騒音レベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例えば、ささやき声は30dB程度なのに対し、RS Proシリーズは最大が51dB、最小が18dBとなります。 つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。軸流ファンとは.. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を軸方向に引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で不可欠です。過熱の懸念は、ほとんどの電子やエンジニアリング用途にあるため、軸流ファンは一般的に使用されています。ブラシレスモータとは.. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、整流子を使用しています。RS Pro ブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。軽量で耐久性に優れ、スムーズに動作する軸流ファンは、コスト削減に貢献し、潜在的に存在する重量問題を解消することができます。このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。ボールベアリングは、通常、軸流ファン内で最も一般的に使用されています。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。なぜRS PROなのか.. RS Pro は、信頼性と選択肢を増やすためのGo To ブランドを目指しています。工具・部品・ハードウェアを幅広く取り揃えており、社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。電子機器とアクセサリに関して、RS Pro は高品質の部品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、プロフェッショナルなインストールとサポートを提供する信頼できるブランドです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 92mm奥行 = 38mm寸法 = 92 x 92 x 38mm騒音レベル = 63dBファン回転速度 = 6000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 9W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 3.5W奥行 = 32mm寸法 = 92 x 92 x 32mmファン回転速度 = 3800rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 1.68W電流 Max = 260mA終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 3800rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 1.92W電流 Max = 280mA寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 47dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm幅 = 92mm奥行 = 25mm寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 37dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 92mm幅 = 92mm奥行 = 25mm寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 37dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 12W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4200rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 6W奥行 = 32mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 40dBファン回転速度 = 4500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.88W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3500rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.84W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.2W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体