絞り込み
ノッチ数
  • -
  • 2(235)
  • 3(266)
  • 4(24)
  • 5(20)
  • 6(10)
  • 8(10)
  • 9(3)
  • 12(7)
接点構成
  • 2a(1)
  • その他(3)
取付穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 22.3(1)
  • -(2)
ノッチ角度(°)
  • -(3)
動作方式
  • その他(2)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(1)
IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノッチ数から絞り込む
2(235)
3(266)
4(24)
5(20)
6(10)
8(10)
9(3)
12(7)
-
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
499税込549
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
中継ポート IDEC(和泉電気)中継ポートIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ(分離形)(丸胴形Φ16) A165Komron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷から92日以内出荷
取付穴径(Φmm)16
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ Push-in端子 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ Push-in端子IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様-適合-適合機種-形状-文字内容-品名セレクタ押ボタン規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成2aボタン形状端子形状Push-in式定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式セレクタランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状-回路D-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セレクタスイッチ本体