絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
ブランド
IDEC(和泉電気)・富士電機・omron(オムロン)・マルヤス電業・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・Panasonic(パナソニック)・東京測定器材・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・ODELIC(オーデリック)・C & K COMPONENTS・GB[制御機器]・FUNCTION・RS PRO・Aratas(旧:omron)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
449件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノッチ数」から絞り込む
  • Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65定格電圧(V)DC5接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    27日以内出荷から42日以内出荷
    本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    4日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    17日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形接点材質金接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 22MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    4日以内出荷
    保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式(手動)材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼル色黒使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • 250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ エスコ

    250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-713極数単極双投ノッチ数3(45°)電流容量(A)3・250Vスイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)Φ19用
  • 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ

    125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-703
  • 3ノッチ セレクタースイッチ エスコ

    3ノッチ セレクタースイッチ

    エスコ
    ¥3,130税込¥3,443
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-14ノッチ数3
  • 2ノッチ セレクタースイッチ エスコ

    2ノッチ セレクタースイッチ

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-13ノッチ数2
  • Y201132C203NQ C & K COMPONENTS

    Y201132C203NQ

    C & K COMPONENTS
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y1011U2C203NQ C & K COMPONENTS

    Y1011U2C203NQ

    C & K COMPONENTS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K1F027MLH シュナイダーエレクトリック

    K1F027MLH

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
  • LW9Z-SKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LW9Z-SKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)金属製(黄銅)品名板鍵表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • UCR3シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCR3シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCR2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCR2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    15日以内出荷から47日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCR1シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCR1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    27日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCQ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCQ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    19日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCQ1シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCQ1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCP2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCP2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    14日以内出荷
    仕様●押引位置:L12●回路番号:C2001保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCP1シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCP1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    27日以内出荷
    仕様●押引位置:L12●回路番号:C1001保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCJ3シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCJ3シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数3段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCJ2シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCJ2シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    15日以内出荷
    仕様●押引位置:L123●回路番号:C2004保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCJ1シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCJ1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    15日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • LW6Mシリーズ IDEC(和泉電気)

    LW6Mシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
  • Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • CW4Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷から77日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-31GEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-31GEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • CW4K-31DEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-31DEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW4K-31BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-31BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3HEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW4K-3GEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3GEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3EEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
  • CW4K-3DEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3DEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3AEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3AEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点鍵抜け全抜け

『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セレクタスイッチ本体