絞り込み
極数
- 2極(1)
- 2極双投(3)
- 3極双投(1)
- 単極(1)
- 単極双投(3)
端子形状
- はんだ端子(2)
- ネジ端子(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(52)
- ミヤマ電器(33)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
- FUNCTION(8)
- Dailywell Electronics(7)
- GB[制御機器](5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- Adafruit(2)
- RS PRO(2)
- 富士電機(1)
- SCI(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「機能動作」から絞り込む

600H-600NHシリーズ トグルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥599~税込¥659~1個当日出荷から92日以内出荷材質(本体)ポリエステル樹脂規格UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)10max.(初期値)接点材質銀ニッケル適合パネル厚さ(mm)4.5max.(2個のナット間)耐電圧(V)AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)
CTシリーズ 防水形トグルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から92日以内出荷材質(本体)ポリエステル樹脂レバー長さ(mm)標準17.5保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)1000min.(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)接点材質銀抵抗負荷DC28V 15A耐電圧(V)AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)機械的寿命(万回)4電気的寿命(万回)1
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品