絞り込み
機能動作
  • ON-OFF-ON(1)
  • ON-ON(1)
極数
  • 2極(1)
  • 2極双投(1)
  • 単極(1)
  • 単極双投(1)
ブランド
  • omron(オムロン)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(52)
  • ミヤマ電器(31)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(24)
  • FUNCTION(8)
  • Dailywell Electronics(7)
  • GB[制御機器](5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Adafruit(2)
  • RS PRO(2)
  • 富士電機(1)
  • SCI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能動作から絞り込む
ON-OFF-ON(1)
ON-ON(1)
極超小型トグルスイッチ A9TS omron(オムロン)極超小型トグルスイッチ A9TSomron(オムロン)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500

トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

トグルスイッチ本体