絞り込み
機能動作
  • ON-OFF-ON(2)
  • ON-ON(3)
  • ON-ON-ON(1)
極数
  • 2極(3)
  • 3極(2)
  • 単極双投(1)
端子形状
  • PC端子(3)
  • その他(2)
  • はんだ端子(5)
ブランド
  • Dailywell Electronics
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(52)
  • ミヤマ電器(34)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • FUNCTION(8)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • GB[制御機器](5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Adafruit(2)
  • RS PRO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • SCI(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能動作」から絞り込む
ON-OFF-ON(2)
ON-ON(3)
ON-ON-ON(1)
  • 小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    小型トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷
    幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
    使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ ON-ON-ON 2極双投 Dailywell Electronics

    トグルスイッチ ON-ON-ON 2極双投

    Dailywell Electronics
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC250V2A AC120V5A端子形状PCスルーホール操作部形状キャップ付きレバースイッチ特性ON-ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷
    M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics

    トグルスイッチ ON-OFF-ON

    Dailywell Electronics
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷
    M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ Dailywell Electronics

    トグルスイッチ

    Dailywell Electronics
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに レバーを左右に倒して入り切りさせるスイッチです。両端の端子は基板固定用で回路とは無関係です。
    極数単極双投定格120V-3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics

    小型トグルスイッチ ON-ON

    Dailywell Electronics
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    単極又投、1回路ON-ONのスイッチです。 はんだ端子のパネル取り付け形スイッチです。中間OFFのない、ON-ONの1回路2接点切替スイッチです。
    極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V3A AC250V1A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネル
  • 小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics

    小型トグルスイッチ ON-OFF-ON

    Dailywell Electronics
    ¥309~税込¥340~
    1個
    3日以内出荷
    幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
    極数3極使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

トグルスイッチ本体