絞り込み
機能動作
- ON-OFF-ON(2)
- ON-ON(3)
- ON-ON-ON(1)
極数
- 2極(3)
- 3極(2)
- 単極双投(1)
端子形状
- PC端子(3)
- その他(2)
- はんだ端子(5)
ブランド
- Dailywell Electronics
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(32)
- ミヤマ電器(32)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
- FUNCTION(8)
- GB[制御機器](7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- APEM(3)
- RS PRO(3)
- Adafruit(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- SPARKFUN(1)
- SCI(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「機能動作」から絞り込む
ON-OFF-ON(2)
ON-ON(3)
ON-ON-ON(1)

小型トグルスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥259~税込¥285~1個3日以内出荷幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-ON-ON 2極双投
Dailywell Electronics¥479税込¥5271個3日以内出荷極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC250V2A AC120V5A端子形状PCスルーホール操作部形状キャップ付きレバースイッチ特性ON-ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥339~税込¥373~1個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-OFF-ON
Dailywell Electronics¥339~税込¥373~1個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ
Dailywell Electronics¥239税込¥2631個当日出荷幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに レバーを左右に倒して入り切りさせるスイッチです。両端の端子は基板固定用で回路とは無関係です。極数単極双投定格120V-3ARoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ ON-ON
Dailywell Electronics¥259税込¥2851個3日以内出荷単極又投、1回路ON-ONのスイッチです。 はんだ端子のパネル取り付け形スイッチです。中間OFFのない、ON-ONの1回路2接点切替スイッチです。極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V3A AC250V1A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネル
小型トグルスイッチ ON-OFF-ON
Dailywell Electronics¥309~税込¥340~1個3日以内出荷幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに極数3極使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トグルスイッチ本体
- トグルスイッチその他関連用品