絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 16
  • 16.2(7)
  • 16.4(2)
  • 22(8)
  • 22.2(1)
  • 22.3(15)
  • 22.9(1)
  • 25(4)
  • 25.5(4)
  • 30(1)
  • 30.5(8)
  • 31.1(1)
  • -(2)
接点構成
  • 1a1b(1)
  • 1a2b(2)
  • 1b(3)
  • 2b(3)
  • その他(4)
動作方式
  • プッシュロック・ターンリセット(2)
ブランド
  • omron(オムロン)(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
16
16.2(7)
16.4(2)
22(8)
22.3(15)
25(4)
25.5(4)
30.5(8)
31.1(1)
-(2)
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状分離型保護構造IP65耐油形(パネル前面から)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保護等級IP65保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)操作部形状丸胴形(Φ16mm)操作部色
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部・ランプ引き抜き工具 A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部・ランプ引き抜き工具 A165E

    omron(オムロン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    スイッチ部・ランプを引き抜くときに便利です。
    取付穴径(Φmm)16
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    形状分離型機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)16使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165E

    omron(オムロン)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    非常停止用の銘板として、ご使用ください。
    形状分離型材質(本体)塩化ビニール製機能非照光、プッシュロックターンリセット光源非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)ボタン寸法(Φmm)45
  • XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    XA1Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    一体形/照光式タイプ※:パネル奥行き12.6mm(はんだづけ端子)、17.0mm(タブ端子)。ISO13850に対応した照光タイプや小形化かつモニタ接点にも対応。ロボットペンダントや薄型の搬送機器などに適合。分離形/照光式タイプ:パネル奥行き27.9mm(はんだづけ端子)最大4接点の組み合わせが可能。ラウンドフォルムタイプもラインアップ。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造:IP65、IP67※(IEC60529)、IP69K※(ISO20653)、UL Type 4X※
    タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部ユニット A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部ユニット A165E

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16

非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

非常停止用押ボタンスイッチ本体