絞り込み
接点構成
- 1a1b(1)
ブランド
- エスコ
- IDEC(和泉電気)(29)
- omron(オムロン)(13)
- 富士電機(11)
- フエニックス・コンタクト(11)
- 三菱電機(2)
- シュナイダーエレクトリック(1)
特価
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)
[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス
エスコ¥8,420税込¥9,2621個当日出荷仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト
『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常停止用押ボタンスイッチ本体
- 非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品




![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)