絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ハーティング(257)
  • AMPHENOL(135)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(118)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
  • SAMTEC(81)
  • NORCOMP(76)
  • MH CONNECTORS(48)
  • 三桂製作所(36)
  • JAE(日本航空電子工業)(35)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • ASSMANN WSW(23)
  • 廣杉計器(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • ワイドミュラー(16)
  • LINKMAN(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • サンキューテクノス(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(164)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極RS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.82mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極RS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.72mm寸法 = 30.81 x 10.72 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極RS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 RS PRORS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 9極RS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 37極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 37極RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm寸法 = 69.35 x 10.82 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PETRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタダストキャップ RS PRORS PRO D-subコネクタダストキャップRS PRO
479税込527
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 9 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 9 極RS PRO
899税込989
1個
3日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極RS PRO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm長さ = 69.35mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 9極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, メス, 9極RS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極RS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 15極 RS PRORS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 15極RS PRO
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極RS PRO
929税込1,022
1個
3日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 9 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 9 極RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A寸法 = 30.81 x 17.1 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.1mm業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極RS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET, 黒 RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 PET, 黒RS PRO
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37ハウジング材質 = PETボディ向き = ストレート色 = 黒ねじ止め式カバー. ほとんどの標準及び圧着Dコネクタに適したケーブル/パネル間アダプタシステム モールドNoryl(黒)製、UL94V-0適合 ジャックスクリューとメスネジロックアセンブリを使用して固定可能 取り外し可能なノックアウトとケーブル保持により、サイド又はトップケーブルエントリが可能 動作温度範囲は-20℃~+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 ABS RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 ABSRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRORS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-SubコネクタRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ45アダプタ MHDA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRORS Pro RJ45アダプタ MHDA シリーズ f用途 9極D-SubコネクタRS PRO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = RJ45アダプタ併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHDAシールド(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 拡張スロットカバー f用途 15極D-Subコネクタ RS PRORS Pro 拡張スロットカバー f用途 15極D-SubコネクタRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 拡張スロットカバー併用 = 15極D-Subコネクタ拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長: 300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 15極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, オス, 15極RS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 39.14mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 39.14 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.81 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRORS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 9極D-SubコネクタRS PRO
559税込615特価
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 15 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 15 極RS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 15ピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウントRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 50オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 67mm幅 = 15.4mm深さ = 11mm寸法 = 67x15.4x11mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウントRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 50オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 67mm幅 = 15.4mm深さ = 11mmコンタクト材質 = 真鍮mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント RS PRORS PRO D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 69.4mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 69.4x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 25極 RS PRORS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 25極RS PRO
559税込615
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 25素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 25極 RS PRORS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 25極RS PRO
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 15極 RS PRORS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 15極RS PRO
479税込527
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 15素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 37 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 37 極RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 37ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル定格電流 = 1A寸法 = 69.4 x 18.2 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 69.4mm最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 25 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 25 極RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 25ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ABS RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ABSRS PRO
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PET, 黒 RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 15 極 PET, 黒RS PRO
520税込572
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = 黒ねじ止め式カバー. ほとんどの標準及び圧着Dコネクタに適したケーブル/パネル間アダプタシステム モールドNoryl(黒)製、UL94V-0適合 ジャックスクリューとメスネジロックアセンブリを使用して固定可能 取り外し可能なノックアウトとケーブル保持により、サイド又はトップケーブルエントリが可能 動作温度範囲は-20℃~+75℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極RS PRO
9,298税込10,228
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm寸法 = 53.04 x 10.85 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極 RS PROD-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極RS PRO
1,798税込1,978特価
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRORS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-SubコネクタRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応

角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング