絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • 三桂製作所(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • EPIC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Cハーティング
3,770税込4,147
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)400定格電流(A)10コード3ARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Push Pull ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Push Pullハーティング
34,980税込38,478
1袋(10個)
7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ストレート型サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)PTFERoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMCハーティング
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクトサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Eハーティング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
その他電線保護板付きサイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Cハーティング
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han D ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Dハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
その他クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han-Modular ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han-Modularハーティング
699税込769
1個
翌々日出荷
サイズシングルモジュールタイプHan ダミーモジュール使用温度(℃)-40~+125材質(インサート)ポリカーボネート (PC)RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダータイプ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC70 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC70ハーティング
2,498税込2,748
1個ほか
7日以内出荷
仕様メスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)70適合電線(mm2)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)15.5
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100 ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100ハーティング
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト定格電流(A)100材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)19

角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ用コンタクト