絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 丸型コネクタ本体

FA現場のお役立ち情報
5,353件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • R191123000 RADIALL

    R191123000

    RADIALL
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHG.1B.308.CLLD62Z LEMO

    PHG.1B.308.CLLD62Z

    LEMO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHG.00.304.CLLD35 LEMO

    PHG.00.304.CLLD35

    LEMO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSB.00.250.LTE200 LEMO

    MSB.00.250.LTE200

    LEMO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル長さ(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
  • FGG.1B.307.CLAD62Z LEMO

    FGG.1B.307.CLAD62Z

    LEMO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.1B.303.CLAD62Z LEMO

    FGG.1B.303.CLAD62Z

    LEMO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.0B.304.CLAD52Z LEMO

    FGG.0B.304.CLAD52Z

    LEMO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGG.0B.305.CLL LEMO

    EGG.0B.305.CLL

    LEMO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGG.00.304.CLL LEMO

    EGG.00.304.CLL

    LEMO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコネクタ NJC-20 キャップ RCA L=70mm 七星科学研究所

    メタルコネクタ NJC-20 キャップ RCA L=70mm

    七星科学研究所
    ¥599税込¥659
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番806-8203シェルサイズ20ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ

    七星科学研究所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付アダプタ

    七星科学研究所
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 専用コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    専用コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    仕様2m
  • コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    種類専用コネクタ付きケーブル(別売部品)ケーブル長(m)2
  • BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥44~税込¥48~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
  • JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様非防水型コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
  • 単頭ジャック マル信無線電機

    単頭ジャック

    マル信無線電機(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10個)
    当日出荷
    種類丸型コンタクト形状メス
  • FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
    仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下環境対応鉛フリー対応品結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付コンタクト形状オス結線方法圧着
  • CE05シリーズ ガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ ガスケット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    7日以内出荷から102日以内出荷
    材質シリコンゴム色黒厚さt(mm)1.6(±0.15)
  • プラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    プラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
    形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
  • GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
  • XLRシリーズ オスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ オスプラグ

    カナレ電気
    ¥729~税込¥802~
    1個
    4日以内出荷
  • Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレット NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレット

    NEUTRIK
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    電安法認可取得済み
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレット NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレット

    NEUTRIK
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    電安法認可取得済み
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯ストレートプラグ LEMO

    2芯ストレートプラグ

    LEMO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    色インシュレータ:ベージュ色極数2材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 4芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO

    4芯プラスチック製ストレートプラグ

    LEMO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    色インシュレータ:ベージュ色質量(g)4.86極数4定格電流(A)8材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ2.70 - 3.90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • TFT 竹内工業

    TFT

    竹内工業
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    色(インシュレータ)グレー
  • ELBT 竹内工業

    ELBT

    竹内工業
    ¥14~税込¥15~
    1個
    3日以内出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)白
  • PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC54 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54

    七星科学研究所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ54防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44

    七星科学研究所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC64 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC64

    七星科学研究所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)500材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ64防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    ¥4,488~税込¥4,937~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル 七星科学研究所

    MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
  • トランジスタ出力コネクタ azbil(旧:山武)

    トランジスタ出力コネクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    62日以内出荷
    種類トランジスタ出力コネクタ内容はんだ付け型ジャックFCN361J040-AU、カバーFCN-360C040-B、各1個入りセット
  • ロック式小型単頭プラグ&ジャック マル信無線電機

    ロック式小型単頭プラグ&ジャック

    マル信無線電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(10個)
    12日以内出荷
    形状ストレート種類丸型プラグ(mm)Φ3.5

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体