絞り込み
極数
コンタクト形状
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
- AMPHENOL(2,755)
- BULGIN(249)
- GB[制御機器](55)
- ITT CANNON(44)
- ITTキャノン(26)
- JAE(日本航空電子工業)(46)
- LEMO(169)
- LINKMAN(88)
- LUMBERG(25)
- Lumberg Automation(26)
- RADIALL(137)
- SOURIAU(104)
- SWITCHCRAFT(73)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
- フエニックス・コンタクト(320)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
- マル信無線電機(113)
- 七星科学研究所(339)
- 多治見無線電機(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「極数」から絞り込む

17JEシリーズケース
フジクラ DDK1セット(100個)欠品中プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。プラスチックに Ni めっきを施してあり EMI 対策に有効です。用途17JE、17DEコネクタに使用するフードです。芯数9ねじサイズ#4-40UNCRoHS指令(10物質対応)対応ロックねじローレット付きねじタイプ
プッシュスピーカーターミナル4P
エコー電子(EDK)¥289税込¥3181個4日以内出荷ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×穴、黒×2穴、合計4穴定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスピーカーターミナル2P
エコー電子(EDK)¥279税込¥3071個4日以内出荷ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×1穴、黒×1穴、合計2穴定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
露出型光ローゼット
八光電機製作所¥29,980税込¥32,9781セット(20個)8日以内出荷薄型でシンプルなデザインの光ローゼットです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。SCコネクタに対応しています。用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。仕様対応心数:2心SCコネクタ対応、引き込み:3方向取付方式木ネジ(2本添付)、ピン(添付無し)シャッターバネ式RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmステレオミニジャック 10個パック
共立電子産業¥649税込¥7141パック(10個)4日以内出荷プリント基板取り付け用のΦ3.5mmステレオミニジャック。プラグ検出スイッチ付の5本足タイプ。極数3(TRS)
丸形コネクタストレートプラグ
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷MIL規格品のMSコネクタと互換性のある嵌合防水型の丸形コネクタです。MIL規格品のMSコネクタ(MIL-C-5015準拠品)ネジ結合タイプと互換性が有ります。圧着結線方式のコンタクトを採用しているため、結線技術の差がなく均一な結線が可能です。コンタクトは結線後コネクタ後面から挿入します。誤配線時には引抜工具により容易に引き抜くことが可能です。プラグとレセプタクルとの嵌合時は保護等級IP67の防水防塵性能となっています。プラグとレセプタクルの嵌合は金属シェルがはじめに嵌合し、次にコンタクトが接続されるため、コンタクトに無理な荷重が加わらずに嵌合されます。また金属シェルにはオスメスキーがあるため常に正常な位置での嵌合が可能になります。W8.8L37.5質量(g)66極数♯16×19ΦD24.6ねじA:1-3/8-18UNEF-2B、V:1-1/4-18UNEF-2A記号配列:22-14寸法B(Φmm)405シェルサイズ22コンタクト形状ソケット
MSコネクタ
ネオフレックス¥2,498税込¥2,7481個17日以内出荷本品はKCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター。(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質C3604全長(mm)30質量(g)65対辺(mm)26保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)10.7対角(mm)28角数6フレックスサイズ12Fねじ有効長(mm)10
MSコネクタ
ネオフレックス¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷から22日以内出荷本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。材質C3604保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合のフレックス側)角数6
スピーカー端子 黒
ノーブランド¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ターミナルへの結線はねじ固定です。スピーカーコードの挿し込み口を8方向にできます。色黒内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ11×2箇所(19mmピッチ)
スピーカー端子 黒
ノーブランド¥949税込¥1,0441個3日以内出荷ターミナルへの結線は、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ6.2mmになります。色黒内容スピーカー端子取付穴(mm)5
スピーカー端子 黒
ノーブランド¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります。色黒内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
ピンプラグ
カナレ電気¥8,798税込¥9,6781箱4日以内出荷折れ強度に優れた業務用コネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。Φ6.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ7.5mmまでのケーブルに使用できます。(*)。(*)F-12Sは、Φ5.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ6.7mmまでのケーブルに使用できます。F-15、F-16は本体一体化構造に加え、スリーブ根元にはR加工を施しているため折れ強度に優れています。F-15Lは、ヘッドにローレットを設けることで、グリップ感を向上させています。F-15Lは、スリーブ根本の径を大きくしR加工を施しているため、F-15、F-16と同様、折れ強度に優れています。種別ステレオフォンプラグ入数10個プラグ径(Φmm)6.3
XLR変換コネクタ
カナレ電気¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
ピンプラグ
カナレ電気¥7,298~税込¥8,028~1箱4日以内出荷業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。入数10個適合ケーブル(Φmm)6.0までのケーブル
コネクタ保護キャップ DisplayPortコネクタ用(つまみあり)黒(6個入)
テクノベインズ¥669税込¥7361袋3日以内出荷用途DisplayPort機器本体側コネクタ保護コネクタ形状DisplayPortコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ SD/SDHC/SDXCタイプメモリカードスロットカバー用 黒
テクノベインズ¥649税込¥7141袋3日以内出荷SD・SDHC/SDXCメモリカードスロットカバーコネクタ形状SD/SDHC/SDXCメモリカードスロット入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ 5.5ΦDCジャック用キャップ(つまみあり)黒(6個入)
テクノベインズ¥889税込¥9781袋3日以内出荷用途DCジャック機器側用のコネクタキャップコネクタ形状5.5ΦDCジャックRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用プラグストラップアクセサリ用リング付 Type.A 6個入り
テクノベインズ¥669税込¥7361袋3日以内出荷用途小さなリングに紐付きアクセサリや、「キャップ紛失防止ひも」などの取り付けができます。コネクタ形状3.5mmイヤホンジャック機器側用RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコネクタ 4ピン メス 23.8Φ穴 パネル用
ITTキャノン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
マイクコネクタ(4ピン オス)
APEX¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷4ピンマイクコネクターのオス定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(3ピン オス)
APEX¥919~税込¥1,011~1個3日以内出荷3ピンマイクコネクターのオスピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
マイクコネクタ(2ピン オス)
APEX¥849税込¥9341個3日以内出荷2ピンマイクコネクターのオス定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ16mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)![スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640525-251222-02.jpg)
スピーカー端子(赤黒セット品)
GB[制御機器]¥949税込¥1,0441セット3日以内出荷金メッキ仕様スケルトンモールド高級SP端子です。 スピーカー端子赤/黒1つずつの二個セットです。電線をネジ止めすることも、バナナプラグを挿し込むことも可能です。 パネル取り付け穴径6.6Φ 電線の接続は、はんだ付けまたは、#187ファストン端子で接続 赤黒セット品![スピーカー端子 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640541-251222-02.jpg)
スピーカー端子
GB[制御機器]¥2,298税込¥2,5281セット3日以内出荷取付穴径Φ11.5接続はんだ接続(パネル固定側ねじ中心のΦ6.2X8mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)材質(コア)銅(金メッキ処理)
スピーカーターミナル 赤 9.5Φ穴 パネル用
LINKMAN¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)寸法(mm)47.10×19材料真鍮RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5
スピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用
LINKMAN¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)寸法(mm)47.10×19材料真鍮RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)9.5
スピーカー端子 赤
ノーブランド¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります色赤内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品






































![スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640525-251222-02.jpg)
![スピーカー端子 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640541-251222-02.jpg)