絞り込み
極数
コンタクト形状
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
- AMPHENOL(2,755)
- BULGIN(249)
- GB[制御機器](55)
- ITT CANNON(44)
- ITTキャノン(26)
- JAE(日本航空電子工業)(46)
- LEMO(169)
- LINKMAN(88)
- LUMBERG(25)
- Lumberg Automation(26)
- RADIALL(137)
- SOURIAU(104)
- SWITCHCRAFT(73)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
- フエニックス・コンタクト(320)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
- マル信無線電機(113)
- 七星科学研究所(339)
- 多治見無線電機(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「極数」から絞り込む

RCAジャック 黒 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型
MSK¥699税込¥7691個3日以内出荷パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(黒)部はΦ19と大型です。材質プラスチック色黒形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黄
シンワエレクトリック¥209税込¥2301個3日以内出荷キャップ部8角タイプのRCAジャックです。材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φmm)ケーブル引出部:4(実測値)コネクタ形状ジャックキャップ8角
RCAプラグ 黄 金メッキ
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 黄
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ六角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 白
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。材質プラスチック色白形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ六角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥769税込¥8461個3日以内出荷直径7mmまでのケーブルに使用できるRCAプラグです。材質亜鉛メッキ(シェル部)色赤備考ねじ結線(芯)コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~7.0
RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 絶縁型)
LINKMAN¥699税込¥7691個3日以内出荷仕様【ラグ】無定格125V-10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)金差込口○パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
RCAプラグ(赤 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
LINKMAN¥569税込¥6261個3日以内出荷材質メタル色赤備考はんだ結線コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~6.3
RCAジャック 赤
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ケーブル中継型のRCAジャック(ピンジャック)です。プラスチック部を回して外して使用してください。材質プラスチック色赤形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 黒 金メッキ
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。材質プラスチック色黒形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 白
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。材質プラスチック色白形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
LINKMAN¥559税込¥6151個3日以内出荷直径7mmまでのケーブルに対応したケーブルガード付きのRCAプラグ(ピンプラグ)です。色ボディーカラー:黒、ラインカラー:白(Lch用)備考ケーブルガード付き形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 絶縁型)
LINKMAN¥699税込¥7691個4日以内出荷仕様【ラグ】無定格125V-10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)金差込口○パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
RCAジャック 黒
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。材質プラスチック色黒形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 絶縁型)
LINKMAN¥699税込¥7691個3日以内出荷仕様【ラグ】無定格125V/10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)金差込口○パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
LINKMAN¥559税込¥6151個3日以内出荷色ボディーカラー:黒、ラインカラー:赤(Rch用)備考ケーブルガード付き形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAジャック(黄 パネル用 金メッキ 非絶縁型)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷材質メタル色黄取付パネル(非絶縁)備考ローコストジャック形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
LINKMAN¥569税込¥6261個3日以内出荷材質メタル色白備考はんだ結線コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~6.3
RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷材質真鍮(本体)、銅(はんだ端子)色黒(カラーリング塗装)備考パネル取付用形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 灰 金メッキ
マル信無線電機¥349税込¥3841個3日以内出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色灰形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
RCAプラグ 黒 金メッキ
マル信無線電機¥349税込¥3841個3日以内出荷金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)材質プラスチック色黒形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品







![RCAジャック 黒 10Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573255-251222-02.jpg)
![RCAジャック 黒 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573131-251222-02.jpg)
![RCAジャック(赤 10Φ穴 パネル用 金メッキ 絶縁型) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573246-251222-02.jpg)