絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: 丸型コネクタ本体

FA現場のお役立ち情報
5,353件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • NCSショートプラグ シェルΦ25・2極 七星科学研究所

    NCSショートプラグ シェルΦ25・2極

    七星科学研究所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:ショートプラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-32
  • NAWレセプタクル シェルΦ20・12極 七星科学研究所

    NAWレセプタクル シェルΦ20・12極

    七星科学研究所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-17
  • ENRWイーサネット用防水コネクタ 樹脂・ワンタッチ式 七星科学研究所

    ENRWイーサネット用防水コネクタ 樹脂・ワンタッチ式

    七星科学研究所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    10日以内出荷
  • NRプラグ シェルΦ24・10極 七星科学研究所

    NRプラグ シェルΦ24・10極

    七星科学研究所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:12.6-16.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-17
  • NRプラグ シェルΦ20・10極 七星科学研究所

    NRプラグ シェルΦ20・10極

    七星科学研究所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:ワンタッチロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-95
  • NCSプラグ シェルΦ60・30極 七星科学研究所

    NCSプラグ シェルΦ60・30極

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:30極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-13
  • NCSプラグ シェルΦ14・2極 七星科学研究所

    NCSプラグ シェルΦ14・2極

    七星科学研究所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ14●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-20
  • NAWプラグ シェルΦ20・7極 七星科学研究所

    NAWプラグ シェルΦ20・7極

    七星科学研究所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:7極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:6Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-18
  • NAWプラグ シェルΦ20・12極 七星科学研究所

    NAWプラグ シェルΦ20・12極

    七星科学研究所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-16
  • Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MX SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MX

    SWITCHCRAFT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 600 → 0 V。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトオスコードコネクタは、プラグインこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FX SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FX

    SWITCHCRAFT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 4。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 600 → 0 V。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = 銅。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 4 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FX SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FX

    SWITCHCRAFT
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 3。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = はんだ。IP保護等級 = IP68、IP69K。シリーズ = EN3。定格電圧 = 600 → 0 V。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = 銅。Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Circular Connector Clamp AMPHENOL

    Circular Connector Clamp

    AMPHENOL
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 10SL, 12S。種類 = ケーブルクランプ。併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線。色 = 緑。Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
  • Circular Connector Clamp AMPHENOL

    Circular Connector Clamp

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 12。種類 = ストレッチ解除クランプが付いています。併用可能製品 = ケーブル。色 = 緑。Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059

    DEUTSCH
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059

    DEUTSCH
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 19。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017

    DEUTSCH
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。接続方向 = ストレート。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケル。動作温度 Min = -55℃。HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017

    DEUTSCH
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96P DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96P

    DEUTSCH
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 9。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 9。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P

    DEUTSCH
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。接合型 = プッシュプル。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S

    DEUTSCH
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 6。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP68。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 6。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HD10プラグ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017

    DEUTSCH
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。接続方向 = ストレート。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = サーモプラスチック。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅℃。HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD34-24-31PE-059 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD34-24-31PE-059

    DEUTSCH
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HD30金属レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP26-24-47SE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP26-24-47SE-L017

    DEUTSCH
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017

    DEUTSCH
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S

    DEUTSCH
    ¥279,800税込¥307,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 3。ハウジング材質 = サーモプラスチック。IP67. HD10プラグ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HD36-24-47SE-059 DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HD36-24-47SE-059

    DEUTSCH
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 5P。コンタクト材質 = 真鍮℃。旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 8極 メス PCBマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 8極 メス PCBマウント

    DELTRON
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 8。オス/メス = メス。実装タイプ = PCBマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ハウジング材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 690℃。計装及びオーディオ用途の完全に遮蔽された丈夫なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。DIN41524 / 45322 / 45326 / 45327 / 45329に従って製造されたあらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 8。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ハウジング材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 651℃。旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ハウジング材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 650℃。旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 3P。シリーズ番号 = 650℃。旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 5P。コンタクト材質 = 真鍮℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 8。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 8P。コンタクト材質 = 真鍮℃。旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 5P。シリーズ番号 = 592℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 7。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ハウジング材質 = 亜鉛合金。シリーズ番号 = 610℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    極数 = 8。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = ラッチロック。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 8P。シリーズ番号 = 590℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 6極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 6極 メス パネルマウント

    DELTRON
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 6。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 6P。コンタクト材質 = 真鍮℃。フランジ取り付け用M3ねじ2本でパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 6。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Locking Ring。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 6P。シリーズ番号 = 592℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体