絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 丸型コネクタ本体

FA現場のお役立ち情報
5,353件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0276アズワン品番65-7741-49
  • 丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:204-7981アズワン品番65-7573-60
  • 丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウント SICK

    丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウント

    SICK
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級は最高 IP67 です
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3009アズワン品番65-7603-95
  • 丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウント SICK

    丸型コネクタ 3極 M8 ケーブルマウント

    SICK
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など IP69K 等級のエンクロージャ(ねじ止め)
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●コンタクト材質:CuZn●コード番号:225-2984アズワン品番65-7607-43
  • 丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136アズワン品番65-7570-49
  • 丸型コネクタ 37極 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    丸型コネクタ 37極 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2。TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。シリーズ1。シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。シリーズ2。シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。特長点 :。ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、金属製コネクタよりも堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。
    仕様●極数:37●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-4030アズワン品番65-7767-40
  • 丸型コネクタ 31極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 31極 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol メスパネルコネクタ 31 ポジションには、バヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5599アズワン品番65-7594-30
  • 丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurement

    丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Belden
    仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:ポリマー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:190-2380アズワン品番65-7716-48
  • 丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント

    多治見無線電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9325アズワン品番65-7494-95
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 50 A
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LEMO

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント

    LEMO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    S シリーズストレートソケット、ケーブルクランプ付き。はんだ付け用にオス及びメスコンタクトが付属 プラグに接続できるように設計されています。また ' 並列接続の作成にも使用できます ケーブルクランププライヤが付属しています。
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2118アズワン品番65-7774-18
  • 丸型コネクタ 29極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 29極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●極数:29●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:7.5 A, 13.0 A, 25.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:29P●コード番号:195-0907アズワン品番65-7667-55
  • 丸型コネクタ 28極 ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    丸型コネクタ 28極 ケーブルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2。TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。シリーズ1。シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。シリーズ2。シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。特長点 :。ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。
    仕様●極数:28●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●コード番号:680-6750アズワン品番65-7528-11
  • 丸型コネクタ 26極 ケーブルマウント 1袋 20個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 26極 ケーブルマウント 1袋 20個入

    AMPHENOL
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Amphenol 角形フランジレセプタクルキット、メスは密閉型金属製バヨネットカップリングコネクタキット、レセプタクル付き、ガスケット及びコンタクト、26 コンタクト、サイズ 20、20-30 AWG、5 / 150 V、シェルサイズ 16IP 等級: IP67 コンタクトソケット
    仕様●極数:26●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ソケット●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4146アズワン品番65-7579-45
  • 丸型コネクタ 23極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 23極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:23●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:23P●コード番号:195-0798アズワン品番65-7763-38
  • 丸型コネクタ 21極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 21極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:21P●コード番号:195-0889アズワン品番65-7667-56
  • 丸型コネクタ 21極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 21極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:21P●コード番号:195-0792アズワン品番65-7667-93
  • 丸型コネクタ 20極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 20極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●極数:20●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:16.0 A, 20.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:20P●コード番号:195-0850アズワン品番65-7700-73
  • 丸型コネクタ 19極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 19極 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol オスケーブルコネクタには、19 ポジションにバヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5603アズワン品番65-7646-21
  • 丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:19P●コード番号:195-0784アズワン品番65-7719-35
  • 丸型コネクタ 19極 M23 パネルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 19極 M23 パネルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用の Phoenix Contact デバイスコネクタは、標準インターロックと SPEEDCON インターロックに使用します。はんだ接続及びピンタイプのコンタクトが付属しています。ポリアミド 6.6 絶縁材 周囲動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:はんだ●シリーズ:CA●コード番号:213-0182アズワン品番65-7524-43
  • 丸型コネクタ 18極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 18極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:18●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0 A, 60.0A●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:18P●コード番号:195-0772アズワン品番65-7671-26
  • 丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7941アズワン品番65-7572-90
  • 丸型コネクタ 17極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 17極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタ 16極 スタンダード パネルマウント 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    丸型コネクタ 16極 スタンダード パネルマウント 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥649,800税込¥714,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド。組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。
    仕様●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:17.0A●定格電圧:600 → 0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3889アズワン品番65-7769-08
  • 丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0839アズワン品番65-7667-92
  • 丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0742アズワン品番65-7674-37
  • 丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870アズワン品番65-7776-28
  • 丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN

    丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント 1箱 25個入

    BULGIN
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:204-7911アズワン品番65-7580-24
  • 丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
  • 丸型コネクタ 128極 スタンダード パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    丸型コネクタ 128極 スタンダード パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタ シュナイダーエレクトリック

    丸型コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8577アズワン品番65-7619-32
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8587アズワン品番65-7598-96
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。quadrax 100 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8581アズワン品番65-7659-86
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8582アズワン品番65-7615-78
  • ロックワッシャ Amphenol ステンレス 1箱 100個入 AMPHENOL

    ロックワッシャ Amphenol ステンレス 1箱 100個入

    AMPHENOL
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●丸形コネクタアクセサリ●コード番号:195-0718アズワン品番65-7667-98
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8870アズワン品番65-7601-03
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8879アズワン品番65-7598-51
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

    AMPHENOL
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8851アズワン品番65-7608-67

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体