絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 丸型コネクタ本体

FA現場のお役立ち情報
5,353件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4 + 4 + 4 + E極, M23, ケーブルマウント, 1621529 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4 + 4 + 4 + E極, M23, ケーブルマウント, 1621529

    PHOENIX
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    M23SPEEDCONコネクタケーブル、4+4+4+PE.PhoenixContactのSPEEDCONM23コネクタは、1つのコンタクトに信号、データ、電源の伝送を統合しています。このコンパクトなM23コネクタは、SPEEDCON技術を搭載し、高速でシンプルな接続を実現しています。高出力用途及びCAT5データ転送に効果的なソリューションです。高度の侵入保護とシステム配線の削減により、このM23コネクタは信頼性が高いだけでなく汎用性にも優れ、ミニチュア化と効率化を促進します。.特長と利点:コンタクト:4信号、4CAT5データ及び4電源+PE0.8mmデータ接続SPEEDCONロッキングで、高速で安全な簡易化接続Nコーディング25°でのコンタクト当たりの公称電流:30A電源コンタクトの公称電圧:630Vac省スペース重視の用途に最適電源、信号、データを必要とするインテリジェントデバイスに最適です。
    仕様コーディング:A極数4+4+4+Eソケットorプラグソケット定格電流(A)30保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-40コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23接合型SPEEDCON実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1663116 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1663116

    PHOENIX
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    PhoenixContactSACC-M12FSSPEEDCONシリーズのコネクタです.PhoenixContactは、SPEEDCONコネクタのM12SACC-MSDシリーズを提供します。SPEEDCONコネクタはFasterLockingSystemを提供し、設置時間を短縮します。SACCM12シリーズは、柔軟性が高く、堅牢で汎用性が高く、不安定な環境に耐えられるように設計されています。.特長と利点.IP67等級の高い保護。40→+85℃の周囲温度で動作し、産業環境に最適です。ねじ接続。さまざまな導体に幅広く対応。フェルールを使用して、又は使用せずにワイヤを接続できます。Zinダイカスト、ニッケルメッキのKnurls材料。NBRでシールされています。IEC61076-2-101準拠過電圧カテゴリ2の保護レベル.代表的用途.安定した安全なワイヤ接続が必須の産業オートメーション用途
    仕様コーディング:A極数5ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-40シェルサイズ12コンタクト形状メス(ソケット)ポール(形式)5P結線方法スクリューコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)CuSnZn接続方向ストレート
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 25,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 25,Electrol

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ24mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Electrol

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive Dr

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ27/18mm併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/13mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 23,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 23,Electrol

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ22mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr

    AMPHENOL
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフ併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol

    AMPHENOL
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ8/9mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1662528 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1662528

    PHOENIX
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)アンシールド極数4ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+85コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)5結線方法スクリューコネクタサイズM12接合型ネジ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive Dr

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mm併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr

    AMPHENOL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ16/17mm併用可能製品ケーブル
  • Phoenix Contact 丸型コネクタシール 直径 13.5mm PROT シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタシール 直径 13.5mm PROT シリーズ

    PHOENIX
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.97直径(Φmm)13.5タイプシール:ねじプラグシリーズPROT保護等級IP65,IP67動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12併用可能製品無人M12ソケット
  • 産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント BULGIN

    産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント

    BULGIN
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 400 シリーズ Buccaneer は、Buccaneer シリーズの中でも最もコンパクトなコネクタ400 シリーズの Buccaneer は、省スペースを必要とする設計に最適です。2.5 kV ac の破壊電圧を備えています ニトリル O リング
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:400●コード番号:208-8189アズワン品番65-7650-60
  • 産業用電源コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 20個入 BULGIN

    産業用電源コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 20個入

    BULGIN
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:Buccaneer 900●コード番号:204-8025アズワン品番65-7580-73
  • 産業用丸形コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3233アズワン品番65-7501-60
  • 産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3371アズワン品番65-7490-81
  • 産業用丸形コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:237-2748アズワン品番65-7496-76
  • 産業用丸形コネクタ 4極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 4極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入 AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入

    AMPHENOL
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3092アズワン品番65-7484-09
  • 産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3334アズワン品番65-7501-48
  • 産業用丸形コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
  • 産業用丸形コネクタ 17極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    産業用丸形コネクタ 17極 17 mm ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3297アズワン品番65-7497-68
  • 丸型コネクタ用アダプタ 1袋 50個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ用アダプタ 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1971アズワン品番65-7646-47
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 9 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 陽極酸化処理黒色仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:9●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9350アズワン品番65-7624-85
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7540アズワン品番65-7520-03
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 25 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9318アズワン品番65-7622-10
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス

    AMPHENOL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7520アズワン品番65-7695-92
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 44.8mm x 44.8mm 重量:32
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7613アズワン品番65-7514-06
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス

    AMPHENOL
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 亜鉛コバルト仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9343アズワン品番65-7600-15
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):18.03mm x 30.3mm x 30.3mm 重量:28
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7579アズワン品番65-7519-34
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9417アズワン品番65-7594-82
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9367アズワン品番65-7637-79
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス

    AMPHENOL
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体