絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,526件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
アダプタ フエニックス・コンタクトアダプタフエニックス・コンタクト
1,098税込1,208
1個
欠品中
Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●コード番号:208-1913アズワン品番65-7705-08
SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5323アズワン品番65-7504-75
SOC SF SIZE 12 12-14 NI/SN 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 12 12-14 NI/SN 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5318アズワン品番65-7542-46
Dummy module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDummy module 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ダミーモジュールは、モジュールキャリアフレームの未使用スロットに対応します。ライトグレーで、スロットが 1 つしかありません。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●シリーズ:HC●コード番号:208-1918アズワン品番65-7682-30
JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 6P-SZN JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.5mm 1列 6P-SZNJST(日本圧着端子製造)
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様1.5 mmボードインSZNコンタクトについては、代表品番 ; 752-1829 752-1829 を参照してください。. 1.5 mmボードインSZNコネクタハウジング. これらのJSTの圧着スタイル電線対基板コネクタはボードインタイプです。 1.5 mmピッチSZNシリーズは高密度の取り付けができ、効率がよく、経済的です。 1.5 mmピッチボードインSZNコネクタは、薄型ハウジングの低プロファイル設計で、容易に挿入でき、コンタクトを確実にロックすることができます。長さ(mm)10幅(mm)2.4ピッチ(mm)1.5極数6シリーズSZN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DCプラグ 2.1mm SPARKFUNDCプラグ 2.1mmSPARKFUN
329税込362
1個
33日以内出荷
仕様●プラグ/ジャック:プラグ●内径(規格):2.1mm●アングル:ストレート型アズワン品番67-0454-72
DCジャック 2.1mm SPARKFUNDCジャック 2.1mmSPARKFUN
439税込483
1個
33日以内出荷
仕様●プラグ/ジャック:ジャック●内径(規格):2.1mm●コネクタタイプ:基板●アングル:ストレート型アズワン品番67-0454-63
DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入 マル信無線電機DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入マル信無線電機
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
EIAJ RC5320A準拠パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492アズワン品番65-7776-65
コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1個
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5554アズワン品番65-7506-74
配線コネクター 8AWG COシリーズ 長輝ライトテック配線コネクター 8AWG COシリーズ長輝ライトテック
769税込846
1袋
当日出荷
高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:8AWG/8.4mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-53
ワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入 Delphiワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入Delphi
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
Delphi GT150 シリーズキャビティシールこのキャビティプラグ及びキャビティケーブルシール製品は、Delphi GT150 シリーズの車載コネクタに適しています。キャビティプラグは、コネクタ内の空きキャビティを塞いで耐候性を実現するために使用されます。ケーブルシールは、配線の位置合わせと耐候性を確保するために使用されます。
仕様●タイプ:シールプラグ●シリーズ:GT150●コード番号:896-1833アズワン品番65-7482-71
自動車用コネクタ カバーケーブル出口 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ カバーケーブル出口 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
丸形DINバックシェルは、ワイヤ保護とストレインリリーフを強化します。
仕様●タイプ:カバーケーブル出口●色:黒●コード番号:183-9173アズワン品番65-7556-99
Contact insert module 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON コンタクトインサートモジュールは、銅合金材で構成されています。周囲温度範囲: -40 → 125 ℃汚染度 3 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●シリーズ: HC-M-03●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-5697アズワン品番65-7517-29
250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入ワゴジャパン
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:10●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8909アズワン品番65-7727-04
角型 ハウジング プラグ 4POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))角型 ハウジング プラグ 4POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
559税込615
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Dynamic D-3200S シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 角型 シェルサイズ:- 適合製品:AMP Dynamic D-3200S シリーズ コンタクト コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 ロック タイプ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-35
電源 CONN プラグ 29POS 3列 クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電源 CONN プラグ 29POS 3列 クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:29 製品群:ELCON Drawer シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ シェルサイズ:- 列数:3 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-17
角型 CONN RCPT 3+PE ネジ Hirschmann Test & Measurement角型 CONN RCPT 3+PE ネジHirschmann Test & Measurement
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
コンタクト レセプタクル 22-18AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コンタクト レセプタクル 22-18AWG クリンプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1個
23日以内出荷
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 20POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 20POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
629税込692
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Multilock シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 適合製品:AMP Multilock シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
スイベルコネクター(流量調整付) エスコスイベルコネクター(流量調整付)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。
材質アルミ質量(g)112使用圧力(MPa)0.63最高使用圧力(MPa)1.38ねじサイズR(PT)1/4×Rc(PT)1/4
工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1箱(1個)
当日出荷
種類工具形態ケーブルストリッパ
Dynamic 5000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 5000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109,800税込120,780
1箱(500個)
3日以内出荷
種別リセメッキ絶縁被覆外径(Φmm)1.8-3.23適合電線範囲 AWG(#)20-16結線方法圧着
ファストン 250 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン 250TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1箱(100個)
3日以内出荷
種別プラグハウジング極数3寸法A(mm)縦16.5寸法B(mm)横13端子ピッチ(mm)7
Wago 端子台コネクタ 773-108 773 ワゴジャパンWago 端子台コネクタ 773-108 773ワゴジャパン
739税込813
1袋(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1625-9P4 日本モレックス(molex)1625-9P4日本モレックス(molex)
449税込494
1セット(10個)
11日以内出荷
ダイナミック1000タブハウジングパネルタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック1000タブハウジングパネルタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,698税込8,468
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,398税込9,238
1袋(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック3200タブヘッダー水平5極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック3200タブヘッダー水平5極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1袋(14個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1500タブハウジングフリーハンギング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック1500タブハウジングフリーハンギングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,898税込10,888
1袋(400個)ほか
5日以内出荷
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264日本モレックス(molex)
90税込99
1袋(10個)
6日以内出荷
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5264列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179グローワイヤー対応嵌合極性
電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240 日本モレックス(molex)電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240日本モレックス(molex)
269税込296特価
1袋(10個)
当日出荷
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5240列数1端子種別プラグ難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウント無, 有UL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応嵌合ロック
ソケット サトーパーツソケットサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
極数2種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ねじ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ネジ止めナット締付トルク(N・m)0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ソケット サトーパーツソケットサトーパーツ
399税込439特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
極数2種類角型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ワンタッチ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
1546413-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1546413-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1337808-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1337808-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)SR30-10PF-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ はんだタイププラグ HIROSE(ヒロセ電機)JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ はんだタイププラグHIROSE(ヒロセ電機)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
シェルサイズ25種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート結合方式ねじ
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1袋(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ ストレートアダプタ HIROSE(ヒロセ電機)BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ ストレートアダプタHIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格電圧(V)AC500
SMシリーズ SD形ストレートディップタイプコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ SD形ストレートディップタイプコネクタHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879特価
1個
当日出荷
極数25シェルサイズB種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC350定格電流(A)3

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング