絞り込み
極数
- 12
- 1(20)
- 2(138)
- 3(170)
- 4(170)
- 5(78)
- 6(147)
- 7(41)
- 8(111)
- 9(68)
- 10(97)
- 11(22)
- 13(22)
- 14(36)
- 15(36)
- 16(43)
- 20(57)
- 24(17)
- 26(16)
- 30(19)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 1(4)
- 2(32)
- 3(19)
- 4.5(1)
- 5(4)
- 5.5(1)
- 7(4)
- 9.5(1)
- 10(4)
- 12(1)
定格電圧(V)
- 30(8)
- 42(1)
- 50(1)
- 100(18)
- 125(5)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(35)
- 300(2)
- 400(1)
- 600(1)
- 3000(2)
- その他(1)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(40)
- JST(日本圧着端子製造)(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- 日本モレックス(molex)(17)
- ハーティング(1)
- AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
「極数」から絞り込む
2(138)
3(170)
4(170)
5(78)
6(147)
8(111)
9(68)
10(97)
12
20(57)
極数をもっと見る

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(10個)当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥169税込¥1861パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷から6日以内出荷くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021
日本モレックス(molex)(9件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷から11日以内出荷適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷から93日以内出荷強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピンピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
ZHコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581パック(10個)当日出荷から6日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。種別リセ・ハウジング
PHDコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191
日本モレックス(molex)¥519税込¥5711パック(10個)当日出荷から11日以内出荷材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷から6日以内出荷形状キャップ
NHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷から64日以内出荷仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷から7日以内出荷形状プラグ
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥649税込¥7141パック(10個)当日出荷から11日以内出荷適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ELコネクタ用リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥3,198税込¥3,5181セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
ELコネクタ用プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(10個)当日出荷から10日以内出荷適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217種別ハウジングピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)材質(ハウジング)PBT絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷から92日以内出荷材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥759税込¥8351袋(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1000V/1分間列数1定格電流(A)(最大)3表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥849税込¥9341パック(10個)当日出荷から11日以内出荷
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品