絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- AMPHENOL(517)
- BULGIN(20)
- DEUTSCH(33)
- GB[制御機器](16)
- HIROSE(ヒロセ電機)(428)
- Hirschmann Test & Measurement(20)
- JST(日本圧着端子製造)(162)
- Lumberg Automation(29)
- SCHURTER(39)
- SIEMENS(9)
- SUPERIOR ELECTRIC(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(725)
- WALTHER(10)
- XP POWER(20)
- ハーティング(126)
- フエニックス・コンタクト(831)
- ワゴジャパン(63)
- 日本モレックス(molex)(59)
- 日機(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 6POS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷
プラグ フリー 240V 32A 2P+E
CEENORM¥5,698税込¥6,2681個13日以内出荷仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ アウトレット数:1 定格電圧:240Vアズワン品番65-1518-88
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3B行数2
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法圧着
ファストン 250
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥65,980税込¥72,5781箱(1000個)4日以内出荷種別リセメッキスズ絶縁被覆外径(Φmm)2.3-3.3適合電線範囲 AWG(#)22-18結線方法圧着
187ポジティブロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980~税込¥17,578~1箱(1000個)4日以内出荷極数1
ダイナミック5000タブコンタクト12-10AWG金めっき連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥69,980~税込¥76,978~1巻(1200個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック5000タブハウジングパネルタイプ4極キーXY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781袋(40個)4日以内出荷
ダイナミック1000タブハウジングパネルタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,698~税込¥8,468~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,398~税込¥9,238~1袋(1000個)当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっき連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥52,980税込¥58,2781巻(6000個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1500タブハウジングフリーハンギング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,898~税込¥10,888~1袋(400個)ほか6日以内出荷
絶縁スリーブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,898税込¥6,4881袋(1000個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPソケットコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥23,980税込¥26,3781袋(4000個)6日以内出荷電線対電線用圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
9-6437287-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
1473244-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1パック(20個)当日出荷から6日以内出荷形状ソケットハウジング
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500~税込¥3,850~1パック(100個)当日出荷から6日以内出荷形状ソケットハウジング(プラグ)材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル
JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ はんだタイププラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェルサイズ25コンタクト形状メス結線方法はんだ
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥339~税込¥373~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥749税込¥8241個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281個当日出荷形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雌端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式ストレート基板ディップ方式シェルサイズ13コンタクト形状メス結線方法基板実装
SMシリーズ RD※D型ライトアングルタイプコネクタ ロック装置六角形カン合固定台付(LNAタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥569~税込¥626~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状アングル種類角型極数9定格電圧(V)AC350定格電流(A)3結合方式ねじシェルサイズE結線方法基板実装
HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491個欠品中形状ストレート種類角型極数20定格電圧(V)AC300定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法基板実装
HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ストレート質量(g)4種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)1結合方式ワンタッチシェルサイズ10コンタクト形状メス結線方法圧着
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品