絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,291件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレート質量(g)4種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)1結合方式ワンタッチシェルサイズ10コンタクト形状メス結線方法圧着
  • J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)

    J305シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥21,980税込¥24,178
    1パック(1000個)
    64日以内出荷
    材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)L電線被覆外径(mm)1.8~2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25適合電線範囲 AWG(#)20~16
  • 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • Hirose DIN41612コネクタ メス HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose DIN41612コネクタ メス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    タイプコンタクトシリーズPCN定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)金
  • D5000シリーズ用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D5000シリーズ用コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥86~税込¥95~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • SVHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SVHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(4500個)
    6日以内出荷
  • BS11Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS11Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • B18Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B18Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型極数4定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)2結合方式ワンタッチシェルサイズ7結線方法はんだ
  • BNCシリーズ ストレートレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    BNCシリーズ ストレートレセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート種類丸型極数1寸法l1(mm)18.10寸法l2(mm)5.00コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • PANAサーボアイテム JST(日本圧着端子製造)

    PANAサーボアイテム

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1パック(1000個)ほか
    64日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • J320Sタブハウジング フリーハンキング型 JST(日本圧着端子製造)

    J320Sタブハウジング フリーハンキング型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1パック(200個)
    64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • J310シリーズタブコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)

    J310シリーズタブコンタクト(バラ品)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(1000個)
    64日以内出荷
    材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
  • J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)

    J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥21,980税込¥24,178
    1パック(1000個)
    64日以内出荷
    材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)M電線被覆外径(mm)1.2~2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)24~20
  • 電線対基板用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ハウジング 51065

    日本モレックス(molex)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
  • X-COMフィメールプラグ ワゴジャパン

    X-COMフィメールプラグ

    ワゴジャパン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)燃焼性V0
  • WINSTA MINI ワゴジャパン

    WINSTA MINI

    ワゴジャパン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15.6/0.614インチ色ストレーンリリーフ:ブラック高さ(mm)13.2/0.52インチ寸法奥行:61.6/2.425インチ定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0色(コネクター)ブラック適合ユニットクランピング:2
  • 1線フィメールプラグ ワゴジャパン

    1線フィメールプラグ

    ワゴジャパン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(24個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1コネクタ電線用(接続方式)
  • DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けキャリア 221シリーズスプライスコネクタ ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けキャリア 221シリーズスプライスコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    明るいオレンジ色で目立つので、混雑したセットアップでも迅速に識別可能です。汎用性の高いねじ取り付けが可能。故障点検を迅速に行うための内臓テストスロット
    用途建設現場・工場フロア・梱包設備・自動車エンジニアリング材質ポリアミド色燈外形寸法(mm)77.6(高さ)x17.5(幅)x25.5シリーズ221RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品221シリーズスプライスコネクタ
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 オス 赤色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 オス 赤色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色赤高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 緑色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 緑色

    日機
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色緑高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)(銅線)1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CON基板用ソケット 10個入 黒色 日機

    e-CON基板用ソケット 10個入 黒色

    日機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)25.9色黒高さ(mm)12.5極数-定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】-適合電線範囲 AWG(#)-
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 青色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 青色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色青高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 オレンジ色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 オレンジ色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色オレンジ高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 緑色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 緑色

    日機
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色緑高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 青色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 青色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色青高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 灰色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 灰色

    日機
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色灰高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 灰色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 灰色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色灰高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 黄色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 黄色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色黄高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 赤色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 赤色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色赤高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 黄色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 黄色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色黄高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 灰色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色灰高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 緑色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 緑色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色緑高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 赤色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 4極 赤色

    日機
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)15.8色赤高さ(mm)6.4極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 オレンジ色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 オレンジ色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色オレンジ高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 オレンジ色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 オレンジ色

    日機
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色オレンジ高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 青色

    日機
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色青高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.2-1.6適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 緑色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 3極 緑色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3色緑高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 赤色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 赤色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色赤高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】0.8-1.0適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 灰色 日機

    e-CONソケットコネクタ 10個入 3極 灰色

    日機
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)23.3幅(mm)13.8色灰高さ(mm)6.4極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.6-2.0適合電線範囲 AWG(#)22-20

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング