絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,290件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • 配線コネクター 10~12AWG COシリーズ 長輝ライトテック

    配線コネクター 10~12AWG COシリーズ

    長輝ライトテック
    ¥769税込¥846
    1袋
    当日出荷
    高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
    仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:10~12AWG/5.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-56
  • コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メ
    仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5548アズワン品番65-7503-68
  • 自動車用コネクタ 3極 メス DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス

    DEUTSCH
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153アズワン品番65-7713-80
  • JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-9 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-9

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥129税込¥142
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)24.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-10N JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-10N

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥239税込¥263
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色長さ(mm)39.54幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数10シリーズVH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品小型電源コネクタ実装タイプPCBマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
  • 自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    自動車用コネクタ 3極 メス メス端子用ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564アズワン品番65-7541-11
  • 配線コネクター 8AWG COシリーズ 長輝ライトテック

    配線コネクター 8AWG COシリーズ

    長輝ライトテック
    ¥769税込¥846
    1袋
    当日出荷
    高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
    仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:8AWG/8.4mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-53
  • 防水ハウジング オス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    防水ハウジング オス FRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥339~税込¥373~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • 防水ハウジング メス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    防水ハウジング メス FRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥569~税込¥626~
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状プラグ定格電圧 DC V125塩水噴霧48時間(耐腐食性)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8外装金属安全規格UL、 TUV接点材質金メッキ定格電圧 AC V125ケーブル外径(Φmm)7.3ロックバイヨネット適合電線範囲 AWG(#)最大16防水性IP68耐電圧(V)最大1250結線方法半田付け挿抜回数1000
  • 1625-9P4 日本モレックス(molex)

    1625-9P4

    日本モレックス(molex)
    ¥599税込¥659
    1セット(10個)
    当日出荷
  • メモリコネクタ PCカード HIROSE(ヒロセ電機)

    メモリコネクタ PCカード

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類角型結合方式-結線方法基板実装
  • ソケット サトーパーツ

    ソケット

    サトーパーツ
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート種類角型極数2定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ねじ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ネジ止めナット締付トルク(N・m)0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • HR25-7TP-8S(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25-7TP-8S(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HR25-7TP-8P(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25-7TP-8P(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ソケットハウジング
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥40税込¥44
    1個
    欠品中
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    仕様クイックロックタイプ形状ストレートタイプクイックロックタイプ種類丸型使用温度範囲(℃)-30~+85定格電圧AC150Vrms定格電圧(V)AC150寸法A(mm)18.8定格周波数(Hz)DC~3G絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下特性インピーダンス50Ω寸法B(Φmm)1.8適合ケーブル1.5D-2Vプラグ形状ストレート
  • BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ ストレートアダプタ HIROSE(ヒロセ電機)

    BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ ストレートアダプタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500コンタクト形状メス
  • RTBシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    RTBシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • RTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    RTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • B9Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B9Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
  • A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板用コネクタ  2.5mmピッチ ハウジング 5051用ターミナル金メッキ 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051用ターミナル金メッキ

    日本モレックス(molex)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1パック(100個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(100個)
    当日出荷
    ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
    種別ソケットコンタクト
  • HLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ハウジング リセプタクル

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)24.1耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)3寸法C(mm)2.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3シリーズ 圧着 HIF3-2226SCC HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3シリーズ 圧着 HIF3-2226SCC

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    シリーズHIF3材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
  • ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    シリーズDF13最大電流(A)2.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
  • コネクター ハウジング トヨタ

    コネクター ハウジング

    トヨタ(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
  • DXシリーズ 縦口カバーケース(ワンタッチロックタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    DXシリーズ 縦口カバーケース(ワンタッチロックタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥859税込¥945
    1個
    欠品中
    仕様プラグカバーケース
  • B13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    B13Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 黄色 日機

    e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 黄色

    日機
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
    用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3色黄高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)【銅線】1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)26-24
  • 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    75ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱
    4日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
    入数20個
  • ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタSM(電線対電線)

    GB[制御機器]
    ¥69税込¥76
    1袋
    3日以内出荷
    電線対電線の接続が可能なコネクタです。 コンタクトとハウジングのオスメスのセットになります。
    形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×2、メスコンタクト×2、オスハウジング×1、メスハウジング×1
  • ナイロンコネクタ XH 5ピン GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ XH 5ピン

    GB[制御機器]
    ¥61税込¥67
    1セット
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状オス・メス(ハウジング・コンタクトピン)のセット品ピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22入数1セットモデル嵌合/ストレート
  • ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ2ピン

    GB[制御機器]
    ¥66税込¥73
    1袋
    3日以内出荷
    ユニバーサル基板に使用可能です。コンタクト、コネクタ、ハウジングがセットになった商品です。
    ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22
  • ナイロンコネクタEH2.5 GB[制御機器]

    ナイロンコネクタEH2.5

    GB[制御機器]
    ¥61~税込¥67~
    1セットほか
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5定格250V-3A
  • ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット) GB[制御機器]

    ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット)

    GB[制御機器]
    ¥159税込¥175
    1袋
    3日以内出荷
    形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)3入数1セット実装タイプ基板

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング