絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,526件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
50ΩBNC型リセプタクル カナレ電気50ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
21,980税込24,178
1箱
翌々日出荷
主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。
形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
XAコネクタ ベース付ポスト(サイド型)5極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(サイド型)5極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)5極RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ(2極 黄) JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ(2極 黄)JST(日本圧着端子製造)
24税込26
1個
7日以内出荷
小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)黄色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
コンタクト AWG26~22(100本入) JST(日本圧着端子製造)コンタクト AWG26~22(100本入)JST(日本圧着端子製造)
699税込769
1袋
5日以内出荷
備考コンタクトピン適合電線AWG26~AWG22入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)12極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)12極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)12極RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ(2極 赤) JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ(2極 赤)JST(日本圧着端子製造)
24税込26
1個
7日以内出荷
小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
XHコネクタ ベース付ポスト(サイド型)12極(10個入) JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ ベース付ポスト(サイド型)12極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポスト(サイド型)ピッチ(mm)2.5定格250V 3A(最大)ピン数(ピン)12極RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)10極RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]ナイロンコネクタSM(電線対電線)GB[制御機器]
69税込76
1袋
5日以内出荷
電線対電線の接続が可能なコネクタです。 コンタクトとハウジングのオスメスのセットになります。
ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]ナイロンコネクタ2ピンGB[制御機器]
66税込73
1袋
5日以内出荷
ユニバーサル基板に使用可能です。コンタクト、コネクタ、ハウジングがセットになった商品です。
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット)GB[制御機器]
169税込186
1袋
5日以内出荷
ナイロンコネクタ(5557) GB[制御機器]ナイロンコネクタ(5557)GB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
ナイロンコネタ SM GB[制御機器]ナイロンコネタ SMGB[制御機器]
139税込153
1袋
5日以内出荷
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット)GB[制御機器]
149税込164
1袋
5日以内出荷
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット)GB[制御機器]
149税込164
1袋
5日以内出荷
ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット)GB[制御機器]
109税込120
1袋
5日以内出荷
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット)GB[制御機器]
159税込175
1袋
5日以内出荷
ナイロンコネクタXH2.5 GB[制御機器]ナイロンコネクタXH2.5GB[制御機器]
61税込67
1個
5日以内出荷
XHコネクタ相当の2極のソケット、プラグ、コンタクトのセットです。圧着には【PA-09】等の工具をお使いください。
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット)GB[制御機器]
159税込175
1袋
5日以内出荷
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット) GB[制御機器]ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット)GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)LINKMAN
369税込406
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4) LINKMANディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)LINKMAN
399税込439
1個
5日以内出荷
ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント 日本モレックス(molex)ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント日本モレックス(molex)
179税込197
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 2極 パネルマウント 日本モレックス(molex)ナイロンコネクタ 2極 パネルマウント日本モレックス(molex)
51税込56
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 3極 パネルマウント 日本モレックス(molex)ナイロンコネクタ 3極 パネルマウント日本モレックス(molex)
59税込65
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストトップ型 7ピン(10個入)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋
7日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)7適合電線AWG22~AWG16入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ハウジング 7ピン(10個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ハウジング 7ピン(10個入)JST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋
5日以内出荷
形状ハウジングピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)7適合電線AWG22~AWG16入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)JST(日本圧着端子製造)
839税込923
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)8適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入)JST(日本圧着端子製造)
659税込725
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)6適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 12極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 12極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポスト トップ型ピッチ(mm)2.5定格250V AC・DCピン数(ピン)12極適合電線AWG32~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 10極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
729税込802
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポスト サイド型ピッチ(mm)2.5定格250V AC・DCピン数(ピン)10極適合電線AWG32~AWG22入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21極数3, 4, 5, 7, 10, 24使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0仕上外装表面:ニッケル, クローム機能シールド:無時間塩水噴霧耐腐食性):500 h接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.外装金属安全規格UL定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1000, 3000 Max.結線方法半田付け, 圧着挿抜回数100, 500
ナイロンコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ナイロンコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59税込65
1個
3日以内出荷
仕様【端子嵌合面のめっき】金使用温度範囲(℃)-55~105端子リセプタクル最大ワイヤーサイズ(mm2)1.23~2.27最大ワイヤーサイズ(AWG)16~14
Samtec 圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.19mm 2列 IPBD-03-D SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.19mm 2列 IPBD-03-DSAMTEC
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 6●行数 : 2●ピッチ : 4.19mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPBD●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, IPBSコネクタ, IPBTコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 13.589mm●幅 : 12.36mm●ハウジング材質 : PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 2列 ISDF-05-D-M SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 2列 ISDF-05-D-MSAMTEC
7,698税込8,468
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : ISDF●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, TFMコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 10.03mm●幅 : 6.35mm●ハウジング材質 : 液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-D-K SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-D-KSAMTEC
719税込791
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 26.8mm●幅 : 8.97mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング