絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- フエニックス・コンタクト(833)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(726)
- AMPHENOL(518)
- HIROSE(ヒロセ電機)(431)
- JST(日本圧着端子製造)(162)
- ハーティング(126)
- ワゴジャパン(63)
- 日本モレックス(molex)(59)
- SCHURTER(39)
- DEUTSCH(33)
- Lumberg Automation(29)
- 日機(25)
- Hirschmann Test & Measurement(21)
- BULGIN(20)
- XP POWER(20)
- GB[制御機器](16)
- SUPERIOR ELECTRIC(13)
- WALTHER(10)
- Positronic(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

DF14シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥29税込¥321個3日以内出荷長さ(mm)20.7ピッチ(mm)【開口部】1.25極数15使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧(V)AC 150.0 / DC 150.0列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー 32~26AWGロック簡易ロック被覆外径(mm)0.54~1.0RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
現地組立コネクタ
住友電気工業(Optigate(R))¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)8日以内出荷e-LCユニバーサルコネクタグレードOS1コネクタLC適合ケーブル(Φmm)0.25素線、0.9心線、Φ2コード、Φ3コード、インドアケーブル、ドロップケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSM
現地組立コネクタ
住友電気工業(Optigate(R))¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)8日以内出荷e-SCユニバーサルコネクタグレードOS1コネクタSC適合ケーブル(Φmm)0.25素線、0.9心線、Φ2コード、Φ3コード、インドアケーブル、ドロップケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSM
埋込み式F型リセプタクル
カナレ電気¥27,980~税込¥30,778~1箱4日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。FJ-JRUDBのフランジは黒色です。形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ入数20個
基板取付け式F型リセプタクル
カナレ電気¥21,980税込¥24,1781箱4日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)タイプ基板取付タイプ入数20個
50ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥19,980税込¥21,9781箱4日以内出荷主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。取付穴はBCJ-R/1(直接配線タイプ)と同サイズです。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
F型リセプタクル(中継タイプ
カナレ電気¥23,980税込¥26,3781箱4日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ入数20個
50ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥18,980税込¥20,8781箱4日以内出荷BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは4GHzまで1.1以下と高性能です。形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン
LINKMAN¥61税込¥671個3日以内出荷XH-Pシリーズのハウジングに使用するオスコンタクトピン定格電圧(V)125AC、DC定格電流(A)3AC、DC適合電線AWG#30~AWG#22適合ハウジングXH-Pシリーズ
プリント基板用コネクタ(2極 赤)
JST(日本圧着端子製造)¥24税込¥261個3日以内出荷小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)色赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706605-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット)
GB[制御機器]¥169税込¥1861袋3日以内出荷形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)5入数1セット実装タイプ基板![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706621-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット)
GB[制御機器]¥149税込¥1641袋3日以内出荷形状ライトアングルピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)2入数1セット実装タイプ基板![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706578-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット)
GB[制御機器]¥149税込¥1641袋3日以内出荷形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)2入数1セット実装タイプ基板![ナイロンコネクタXH2.5 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706788-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタXH2.5
GB[制御機器]¥61税込¥671個3日以内出荷XHコネクタ相当の2極のソケット、プラグ、コンタクトのセットです。圧着には【PA-09】等の工具をお使いください。形状ハウジング・コンタクトピンのセットピッチ(mm)2.5ピン数(ピン)2極適合電線AWG30-24![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706596-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット)
GB[制御機器]¥159税込¥1751袋3日以内出荷形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)4入数1セット実装タイプ基板![ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706630-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット)
GB[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷形状ライトアングルピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)3入数1セット実装タイプ基板
ディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4)
LINKMAN¥449~税込¥494~1個3日以内出荷配線用コネクタのコンタクトピンと4極のハウジングのセット商品です。極数4極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【オス】L-M-14×4
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数4極、2×2温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷配線用コネクタのコンタクトピンと3極のハウジングのセット商品です。極数3極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DCハウジング【メス】L-S-1X03動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【メス】L-F-14×3
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)
LINKMAN¥399税込¥4391個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数4極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ナイロンコネクタ 2極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥51~税込¥56~1個3日以内出荷色白使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 4極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥139税込¥1531個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 3極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥59税込¥651個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)
JST(日本圧着端子製造)¥839税込¥9231袋3日以内出荷形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)8適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入)
JST(日本圧着端子製造)¥659税込¥7251袋3日以内出荷形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)6適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
RS PRO 圧着端子カバー, クリア
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷RS Pro PVC クリア保護スリーブ、長さ 19 mm圧着された 90 ° コネクタを物理的及び電気的に保護する必要がありますか.たとえば、スペースが限られていてケーブルやワイヤを曲げたくない場合など、コネクタを直角に圧着する場合に、フラグ終端を使用して接合を保護できます。 この 19 mm の透明な保護スリーブフラグレセプタクルは接続部にしっかりと固定し、必要なカバー範囲を確保します。 信頼できる RS Pro シリーズのメススリーブは、断面面積 0.75 mm 2 ~ 2.3 mm 2 のワイヤを使用できる、 90 ° アングルの 6.3 mm プッシュオン式レセプタクルです。壁の厚さは 1 mm です。 PVC (ポリ塩化ビニール)フレキシブルプラスチックカバーは、 Durable 、難燃性、絶縁材を使用しています。ワイヤ圧着の前後に取り付けることができるので、時間遅延の誤りが少なくなります。RoHS に準拠しているため、危険物質は含まれていません。 適切な圧着工具には、端子 No. に RS Pro プライヤ圧着工具を選択してください。.. .. Terminal には、圧着工具 488-1364 。特長と利点.透明な保護スリーブ . 90 ° の角度付き形状 . PVC 材は強度、絶縁性、難燃性を備えています .スリーブ長: 19 mm .厚さ 1 mm の壁 .最小ケーブル面積は 0.75 mm 2 .最大ケーブル面積は 2.3 mm 2 . RoHS に準拠しているため、有害物質は使用しない . ANSI/ESD および BS EN 静電気制御に適合しています 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 19mm色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着端子カバー, クリア
RS PRO¥439税込¥4831袋(100個)7日以内出荷RS PRO圧着端子カバー - PVC. RS PROのこれらの高品質の圧着端子カバーを使用して、電気接続プロジェクトを完了します。これらの透明な絶縁カバーはPVC製で、圧着後に端子コネクタの上にスライドするように設計されています。使用中に、カバーは短絡のリスクを防止し、柔軟性を発揮して汚れやゴミから保護します。特長. 絶縁スリーブ フレキシブルPVC スライドオン . 用途. 電子プロジェクト 電気サービス仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 22mm色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ダストカバー
RS PRO¥989税込¥1,0881個7日以内出荷RS Pro ダスト RS Pro では、 RS Pro フィードスルーコネクタに合わせて設計された、この鮮明なダストカバー製品を提供しています。使いやすく、コネクタの前面に押し込むだけで、埃や汚れが侵入しにくくなります。プラスチックと金属の両方のフィードスルーに適しています。前面には小さな穴があるので、必要に応じてカバーを連結できます。白色で、低プロファイルですが、簡単に見つけることができます。 このダストキャップは、プラグとレセプタクルをほこり、水、湿気、コンタクトの曲げから保護するように設計されています。 特長と利点 Durable な構造でコネクタを保護します キャップには小さな穴があるため、ランヤードは簡単に取り付けることができます 添付 ニーズに合わせてさまざまな色を選択できます 装着しやすいように設計されています 安全に HDMI コネクタに適合 プラグとソケットを、ほこり、花粉、湿気、及びその他の異物がイーサネットケーブルに侵入するのを防ぐように設計されています 用途 コネクタの前面に押し込む HDMI コネクタ用の RS Pro ダストカバーです。埃や汚れの侵入を防ぎます。前面には小さな穴があり、ランヤードを使用してカバーを取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 防塵 白色 10 個入りパックRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様種類 = ダストカバー併用可能製品 = HDMIシリーズ = CP3029RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ダストカバー 黒
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。 プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。 また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。仕様種類 = ユニバーサル・ダストカバー - 10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119税込¥1311個3日以内出荷仕様【端子嵌合面のめっき】金使用温度範囲(℃)-55~105端子リセプタクル最大ワイヤーサイズ(mm2)1.23~2.27最大ワイヤーサイズ(AWG)16~14
Samtec 圧着コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.19mm 2列 IPBD-03-D
SAMTEC¥639税込¥7031袋(10個)7日以内出荷仕様●極数 : 6●行数 : 2●ピッチ : 4.19mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPBD●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, IPBSコネクタ, IPBTコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 13.589mm●幅 : 12.36mm●ハウジング材質 : PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 2列 ISDF-05-D-M
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(48個)7日以内出荷仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : ISDF●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, TFMコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 10.03mm●幅 : 6.35mm●ハウジング材質 : 液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K-M
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPDI●併用可能製品 : CC79シリーズソケット圧着端子●接続方向 : ライトアングル●ハウジング材質 : PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 IPBD-02-S
SAMTEC¥639税込¥7031袋(10個)7日以内出荷仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 4.19mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPBD●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, IPBSコネクタ, IPBTコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 9.3mm●幅 : 7.950mm●ハウジング材質 : PBT●0.165インチPower MateRディスクリートワイヤソケットハウジング0.165インチ(4.19 mm)ピッチ 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 極性付き1列 / 2列システム プラスチックラッチRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K
SAMTEC¥99税込¥1091個7日以内出荷仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 6.48mm●幅 : 7.62mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品












![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 5ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706605-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ(5557) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706815-251222-02.jpg)
![ナイロンコネタ SM GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706937-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706621-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ3ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706797-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706578-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタXH2.5 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706788-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706596-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706630-251222-02.jpg)