絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,529件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入AMPHENOL
32,980税込36,278
1箱(50個)
7日以内出荷
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ8 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.5mm●幅:55mm●深さ:45.7mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5879アズワン品番65-7718-46
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入AMPHENOL
36,980税込40,678
1箱(50個)
7日以内出荷
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ8 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、黒、キー付き B
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.5mm●幅:55mm●深さ:45.7mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5875アズワン品番65-7723-25
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:52A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5758アズワン品番65-7722-91
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5763アズワン品番65-7720-84
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:52.6mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5866アズワン品番65-7716-27
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.5mm●幅:55mm●深さ:45.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5878アズワン品番65-7574-22
自動車用コネクタ 8極 オス プラグハウジング 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 8極 オス プラグハウジング 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●実装タイプ:PCBマウント●色:黄●高さ:23mm●幅:28.8mm●深さ:13.8mm●コード番号:183-9169アズワン品番65-7543-36
自動車用コネクタ 7極 メス レセプタクルハウジング 1袋 380個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 7極 メス レセプタクルハウジング 1袋 380個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1袋(380個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20 A, 40 A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:25.7mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9062アズワン品番65-7557-04
自動車用コネクタ 6極 メス タブハウジング 1箱 380個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 6極 メス タブハウジング 1箱 380個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
96,980税込106,678
1箱(380個)
7日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9115アズワン品番65-7565-44
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 30個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 30個入AMPHENOL
44,980税込49,478
1箱(30個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:42.8mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5802アズワン品番65-7719-16
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入AMPHENOL
30,980税込34,078
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5751アズワン品番65-7719-88
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入AMPHENOL
17,980税込19,778
1箱(25個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5747アズワン品番65-7720-42
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入AMPHENOL
19,980税込21,978
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5749アズワン品番65-7719-74
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:40.7mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5862アズワン品番65-7720-05
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,498税込2,748
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1557アズワン品番65-7721-98
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1535アズワン品番65-7718-84
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27mm●幅:41mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5860アズワン品番65-7716-89
自動車用コネクタ 35極 オス 車載用ヘッダ 1セット 32個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 35極 オス 車載用ヘッダ 1セット 32個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1セット(32個)
7日以内出荷
TE Connectivity AMPSEAL 水平実装車載用ヘッダです。 35 ポジションを電線対基板 / 電線対デバイスコネクタシステムに統合しています。AMPSEAL ヘッダーは基板用に設計されており、8、14、23、35 の各タイプが用意されていますコネクタシステム - 電線対基板、電線対デバイス コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:17A●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AMPSEAL●結線方法:はんだ●コード番号:217-5410アズワン品番65-7504-97
自動車用コネクタ 2極 メス タブハウジング 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 2極 メス タブハウジング 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9147アズワン品番65-7548-72
自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1箱 45個入AMPHENOL
36,980税込40,678
1箱(45個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27.4mm●幅:35.2mm●深さ:30.3mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5814アズワン品番65-7717-25
自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
829税込912
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27.4mm●幅:35.2mm●深さ:30.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5815アズワン品番65-7724-70
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-6042アズワン品番65-7721-95
自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入 ITT CANNON自動車用コネクタ 24極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入ITT CANNON
44,980税込49,478
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:ケーブル対ケーブルインターコネクタ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:23mm●幅:38mm●深さ:37mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3315アズワン品番65-7548-75
自動車用コネクタ 21極 メス タブハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 21極 メス タブハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
LEAVYSEALハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。キャビティ配列は15~92個です。6種類のサイズがあり、かん合にレバーロックシステムを使用し、一体型ケーブルアタッチメントが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kボックス及びブレードコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:51.5mm●幅:46.1mm●深さ:66.6mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9166アズワン品番65-7544-43
自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル 1箱 160個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル 1箱 160個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1箱(160個)
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。青色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3760アズワン品番65-7540-56
自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル 1箱 160個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル 1箱 160個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1箱(160個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3756アズワン品番65-7542-73
自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
欠品中
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3743アズワン品番65-7584-59
自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3739アズワン品番65-7541-91
自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。緑色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3761アズワン品番65-7540-63
自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。色:グレー ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3731アズワン品番65-7542-26
自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス レセプタクルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350891●コード番号:222-3741アズワン品番65-7584-58
自動車用コネクタ 20極 メス プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス プラグTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3725アズワン品番65-7540-54
自動車用コネクタ 20極 メス プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 20極 メス プラグTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3721アズワン品番65-7584-67
自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入AMPHENOL
32,980税込36,278
1箱(25個)
7日以内出荷
メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます
仕様●極数:1●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:43.3mm●幅:57.3mm●深さ:52.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5936アズワン品番65-7725-01
自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入AMPHENOL
249,800税込274,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6014アズワン品番65-7722-08
自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入AMPHENOL
219,800税込241,780
1袋(200個)
7日以内出荷
18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、標準シール
仕様●極数:18●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV06●コード番号:195-6018アズワン品番65-7720-36
自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタAMPHENOL
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:45mm●深さ:46.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5966アズワン品番65-7719-43
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5783アズワン品番65-7725-02

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング