絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,529件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
ケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 400個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 400個入AMPHENOL
139,800税込153,780
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5675アズワン品番65-7638-63
ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 300個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 300個入AMPHENOL
479,800税込527,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5633アズワン品番65-7608-06
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 700個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 700個入AMPHENOL
129,800税込142,780
1袋(700個)
7日以内出荷
Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、ストレインリリーフ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業それらIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5663アズワン品番65-7632-78
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(1500個)
7日以内出荷
Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5661アズワン品番65-7637-01
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入AMPHENOL
239,800税込263,780
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5659アズワン品番65-7645-58
ケーブルコネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1袋 2個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1袋 2個入AMPHENOL
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Amphenol オスケーブルコネクタには 2 つのポジションがあります。IP67 等級 オスジェンダー
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:25A●シリーズ:ATP●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATP04 である●コード番号:224-5715アズワン品番65-7593-54
ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 500個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 500個入AMPHENOL
95,980税込105,578
1袋(500個)
7日以内出荷
Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、2 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げが特長で、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5627アズワン品番65-7592-98
ケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOLケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
739税込813
1個
7日以内出荷
Amphenol オスケーブルコネクタには、12 ポジションがあります。B コードです。熱可塑性樹脂製
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5711アズワン品番65-7640-38
カバー 保護カバー ATシリーズ メス 4 1袋 900個入 AMPHENOLカバー 保護カバー ATシリーズ メス 4 1袋 900個入AMPHENOL
77,980税込85,778
1袋(900個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5670アズワン品番65-7634-18
カバー 保護カバー ATシリーズ メス 4 1袋 5個入 AMPHENOLカバー 保護カバー ATシリーズ メス 4 1袋 5個入AMPHENOL
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、4 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5672アズワン品番65-7646-02
カバー 保護カバー ATシリーズ メス 12 1袋 5個入 AMPHENOLカバー 保護カバー ATシリーズ メス 12 1袋 5個入AMPHENOL
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol のメスケーブルコネクタ用保護カバーには、12 ポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5656アズワン品番65-7643-96
カバー 保護カバー ATシリーズ メス 12 1袋 450個入 AMPHENOLカバー 保護カバー ATシリーズ メス 12 1袋 450個入AMPHENOL
51,980税込57,178
1袋(450個)
7日以内出荷
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5655アズワン品番65-7640-19
ウェッジロック ウェッジロック AWシリーズ メス 1袋 1100個入 AMPHENOLウェッジロック ウェッジロック AWシリーズ メス 1袋 1100個入AMPHENOL
15,980税込17,578
1袋(1100個)
7日以内出荷
Amphenol ウェッジ for メスケーブルコネクタには、3 ポジションがあります。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑樹脂製
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:AW●オス/メス:メス●シリーズ番号:AW●コード番号:224-5719アズワン品番65-7647-56
インサート HC シリーズ メス 32極 16A 500 V ac フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 32極 16A 500 V acフエニックス・コンタクト
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートには、32 + PE のポジション数と 32 のパワーコンタクトが付いています。このインサートは、プッシュイン接続タイプで、動作電圧が 500 V の 1 ポジションあたり 1 つの接続数を備えています動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3797アズワン品番65-7739-10
インサート HC シリーズ メス 2極 40A 1000 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 2極 40A 1000 V ac 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5333アズワン品番65-7754-48
インサート HC シリーズ メス 2極 16A 2900、5000 V ac フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 2極 16A 2900、5000 V acフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは圧着接続タイプで、動作定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:2900 、5000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6181アズワン品番65-7754-88
インサート HC シリーズ メス 20極 16A 690 V ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ メス 20極 16A 690 V ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3936アズワン品番65-7766-79
インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 Vフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact インサート 3 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5539アズワン品番65-7735-77
インサート HC シリーズ オス 2極 40A 1000 V ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ オス 2極 40A 1000 V ac 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、定格電流は 40 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5534アズワン品番65-7736-51
インサート HC シリーズ オス 1x RJ45極 1A 50 V ac フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ オス 1x RJ45極 1A 50 V acフエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、RJ45 数のポジションタイプを備えています。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A です。データアプリケーションに使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:50 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5538アズワン品番65-7735-76
インサート HC シリーズ 15極 10A 250 V ac フエニックス・コンタクトインサート HC シリーズ 15極 10A 250 V acフエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON メスインサートは、15 種類のポジションに対応します。圧着接続方式に使用されます。コンタクト材質は銅合金製です。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ番号:D15●コード番号:201-6190アズワン品番65-7738-16
インサート HA シリーズ 3極 16A 400 V WEIDMULLERインサート HA シリーズ 3極 16A 400 VWEIDMULLER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:インサート●定格電流:16A●シリーズ:HA●定格電圧:400 V●実装タイプ:ネジ●コード番号:188-2889アズワン品番65-7721-30
アダプタプレート フエニックス・コンタクトアダプタプレートフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B24 アダプタプレートはステンレススチール製です。寸法:151 x 5 x 53 mm ( L x H x W ) 穴径:5.5 mmこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタプレート●コード番号:207-2000アズワン品番65-7514-51
アダプタインサート フエニックス・コンタクトアダプタインサートフエニックス・コンタクト
699税込769
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact アダプタインサートは、スチール製のタイプ D15 です。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタインサート●コード番号:207-5764アズワン品番65-7518-14
アダプタ メス M20 上 フエニックス・コンタクトアダプタ メス M20 上フエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のアドプタは、アルミダイキャスト素材と銀で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタ●サイズ:M20●ケーブルの進入角度:上●コード番号:207-5687アズワン品番65-7521-08
SOC SF SIZE 20 14-16 NI/NI 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 20 14-16 NI/NI 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:1.02mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-7293アズワン品番65-7639-24
SOC SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 2500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 2500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269,800税込296,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7291アズワン品番65-7599-15
SOC SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SOC SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity コモンコンタクト車載 Terminal ソケットです。動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7292アズワン品番65-7639-23
Signal Pin Contact Excel Mate Eco Socket 1袋 10個入 AMPHENOLSignal Pin Contact Excel Mate Eco Socket 1袋 10個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:239-9471アズワン品番65-7488-66
Radlock HD Power Connector Pin Silver Sc AMPHENOLRadlock HD Power Connector Pin Silver ScAMPHENOL
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0413アズワン品番65-7780-50
Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul AMPHENOLRadlock HD Power Connector Pin 8mm RegulAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0427アズワン品番65-7783-71
Radlock HD Power Connector Pin 8mm Feedt AMPHENOLRadlock HD Power Connector Pin 8mm FeedtAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0434アズワン品番65-7783-87
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Fee AMPHENOLRadlock HD Power Connector Pin 5.7mm FeeAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0423アズワン品番65-7781-12
Radlock HD Power Connector Pin 12mm Feed AMPHENOLRadlock HD Power Connector Pin 12mm FeedAMPHENOL
4,198税込4,618
1個
欠品中
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0443アズワン品番65-7782-95
Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Bl AMPHENOLRadlock HD Power 5.7mm Connector 16mm BlAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0363アズワン品番65-7780-26
pSocket module 2 pole 1箱 10個入 AMPHENOLpSocket module 2 pole 1箱 10個入AMPHENOL
19,980税込21,978
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 70 A 定格電圧: 1000 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8619アズワン品番65-7585-40
PNEUMATICS MALE FOR HC-M-PN2 MODULE フエニックス・コンタクトPNEUMATICS MALE FOR HC-M-PN2 MODULEフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Phoenix Contactソケット / コネクタ色: 黒 コンタクト材質: デルリンアセタール
仕様●シリーズ:HC●種類:コンタクトインサート●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:オス●コード番号:803-3815アズワン品番65-7520-04
PIN SOLID SIZE 20 16-18AWG NI 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SOLID SIZE 20 16-18AWG NI 1箱 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
729,800税込802,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピン Terminal の直径が 1.02 mm です。DEUTSCHソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2)のワイヤを終端し、ピン及びソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。それらは av であるプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - 圧着
仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5292アズワン品番65-7505-81
PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
77,980税込85,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5312アズワン品番65-7506-87
PIN SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189,800税込208,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5305アズワン品番65-7506-63

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング