カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(21)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- RS PRO(109)
- SIEMENS(178)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
- WEIDMULLER(461)
- WURTH ELEKTRONIK(1,446)
- カメダデンキ(34)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- タカチ電機工業(61)
- フエニックス・コンタクト(1,443)
- フクハラ(28)
- ワゴジャパン(117)
- 内外電機(63)
- 摂津金属工業(71)
- 日東工業(199)
- 東洋技研(20)
- 河村電器産業(131)
- 篠原電機(129)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

DINレール・専用金具
(33件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。用途制御盤製作やPLCの取付等に。材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000幅(mm)35色銀色(シルバー)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)販売区分業務用
DINレール・専用金具
JAPPY(37件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
ゴムパッキン CRスポンジ
(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(10m)当日出荷耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。仕様両面テープ付材質CRスポンジゴム長さ(m)10
樹脂板 ABSシリーズ
タカチ電機工業(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法(mm)300×200色黒
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
補正用塗料(タッチアップペイント)
内外電機(8件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(300mL)当日出荷耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(20片)ほか当日出荷から3日以内出荷少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
放電用接地棒
篠原電機(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具
ユーボン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
ネオロン URT-K シリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋当日出荷ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。材質クロロプレンゴム単泡スポンジ色黒定尺(m)5
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ
タカチ電機工業¥309~税込¥340~1個3日以内出荷DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)色オフホワイト/シボ耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
リン青銅板 RPシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質C5191P
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥4,798~税込¥5,278~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色黒寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパンチング板 PAシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥509~税込¥560~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1組(4個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
EDP DINレール取付プレート
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。材質(本体)ポリアセタール(黒)質量(g)15材質(スプリング)SUS631J1
パッド付プラフット TMシリーズ
タカチ電機工業(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(10個)当日出荷底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用外部取付足 SFL
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥389税込¥4281組(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート色ホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
日東工業¥619~税込¥681~1セット(2個)ほか当日出荷キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。材質本体:EPDM色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
DINレールエンドキャップ
篠原電機(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)


![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)